142件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電器 共立電気計器充電器共立電気計器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
AC100-240V (50/60Hz) 対応
適合機種3124Aコード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
逆接地アダプタ 共立電気計器逆接地アダプタ共立電気計器
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
逆接地アダプタ
適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 共立電気計器ACアダプタ共立電気計器
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ACアダプタ
適合機種5050RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ(ミニエイト用) リューター(日本精密機械工作)フットスイッチ(ミニエイト用)リューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
パワーユニット(LEC-900)のフットコントローラーコネクタに差し込み使用出来るフットスイッチです。(ON-OFF)
適合機種LEC-900質量(g)200
LHBフットスイッチ リューター(日本精密機械工作)LHBフットスイッチリューター(日本精密機械工作)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ハイブリッドリューターLHB-12用 フットスイッチ。足元で回転をON-OFFしたいときに使用します。
適合機種LHB-12質量(g)177外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×30
フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)フットコントローラーリューター(日本精密機械工作)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
適合機種AM3質量(g)220コード長さ(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
背負式電源 HiKOKI(旧:日立工機)背負式電源HiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
手元スイッチパネルにより、電池を背負いながらでも、電池残量の確認や電源スイッチのON/OFFができます。 クッション性のあるパットにより、作業者への負担を軽減しました。 アダプタの出力コードは、利き手に合わせた配線が可能です。 お手持ちのUSB接続機器の使用が可能です。携帯電話や音楽プレーヤーの充電に大活躍。 [過負荷][過放電][過充電]から電池を保護するメーカー独自の電池多重保護回路を採用し、長期間安定した性能を発揮します。
付属品キャリア・充電器・アダプタ(アダプタカバー付)・アームバンド・ノブボルト(2個)・M5ねじ(4個)幅(mm)250全長(mm)330質量(kg)大容量電源/6.3、電源アダプタ/0.5、キャリア/1.0高さ(mm)109コード長さ(m)アダプタ/1.5出力電圧(V)アダプタ/DC36、USB出力端子/DC5出力電流(A)(最大)アダプタ/50、USB出力端子/0.5バッテリー容量(Ah)21充電器形名UC36YSL(冷却機能付)充電時間(時間)約3
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー 日東工器ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー日東工器
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます
用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240
VSC-02用アダプター ベッセルVSC-02用アダプターベッセル
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
用途スクリューカウンターNo.VSC-02用適合VSC-02本体寸法(mm)全長70入力/出力AC100-240V/DC24V
リモートコントローラ 日東工器リモートコントローラ日東工器
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
高周波インバーター 三笠産業[工具]高周波インバーター三笠産業[工具]
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
400Hz高周波インバータ電源 高速電機(富士製砥)400Hz高周波インバータ電源高速電機(富士製砥)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
トラスコ品番855-2658幅(mm)215質量(kg)8.5高さ(mm)255奥行(mm)233電流(A)11電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応制御方式正弦波PWM方式電源コード(m)3(プラグなし)出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)(最大)4.2以上電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上入力周波数(Hz)50~60モーター容量(kW)2.2許容電圧変動【入力】180~250V
高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
239,800税込263,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力側電圧3相交流200~240V質量(kg)12入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240V出力周波数(Hz)400Hzインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222制御方式正弦波PWM方式
トルクメーター ベッセルトルクメーターベッセル
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
VE電ドラ用延長コード(2m) ベッセルVE電ドラ用延長コード(2m)ベッセル
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
トラスコ品番798-5444全長(mm)2000質量(g)120適合品番VE-1500EPA、VE-2000EPA、VE-3000、VE-4000(P)、VE-4500(P)、VSC-01
充電アダプター  CA-B 12bulk ヒルティ(HILTI)充電アダプター CA-B 12bulkヒルティ(HILTI)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
セット内容アダプター(CA-B12 アセンブリ)×1電源(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×94×53
専用コントローラ キリウス専用コントローラキリウス
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
トルク型電動ドライバー用コントローラー キリウストルク型電動ドライバー用コントローラーキリウス
53,880税込59,268
1台
8日以内出荷
質量(g)1800外形寸法(mm)213×131×65二次側出力40V Max5.5ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
電源供給ケーブル ADP05/06用 マキタ電源供給ケーブル ADP05/06用マキタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル
用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH適合アダプタADP05/ADP06
GOLD2 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)GOLD2 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングハンドル付正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
電源AC100V 50/60Hz定格入力(VA)35ヒューズ容量(A)1.5
デルボ コントローラ 日東工器デルボ コントローラ日東工器
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
トラスコ品番814-7663
ハイブリッドコントローラー 浦和工業ハイブリッドコントローラー浦和工業
159,800税込175,780
1個
当日出荷
メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
UAモーター用カールコード 浦和工業UAモーター用カールコード浦和工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途補修用部品に仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能トラスコ品番852-1743質量(g)50
ストレートコード 日東工器ストレートコード日東工器
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
ストレート形状の電源コード(2m)
適合機種DLV7102/7202/8102/8202シリーズコード長さ(m)2
デルボコントローラ 日東工器デルボコントローラ日東工器
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。
用途デルボコントローラー付属品接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個適合機種DLV7300シリーズ質量(kg)0.36出力2次側/36VDC、2A入力電圧(V)AC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×42×118制御機能オートストップ
専用コード 日東工器専用コード日東工器
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1213A-ENB 接続用専用コード
中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 京セラインダストリアルツールズ中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
G7コントローラー 浦和工業G7コントローラー浦和工業
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
エコグランデコントローラー アルゴファイルジャパンエコグランデコントローラーアルゴファイルジャパン
54,980税込60,478
1台
13日以内出荷
GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。 ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。 回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。 ※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。
セット内容エコグランデコントローラーGEC210寸法(mm)90×205×182質量(kg)2.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
エコグランデ用スピードコントロールフットペダル アルゴファイルジャパンエコグランデ用スピードコントロールフットペダルアルゴファイルジャパン
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60寸法(mm)110×170×60質量(g)530コード長さ(m)1.8
接地アダプタ マキタ接地アダプタマキタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
仕様ワイヤ、クリップ付適合ポッキンプラグ(A-13150)
互換アダプタADP04 マキタ互換アダプタADP04マキタ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
適合(充電器)DC1839、DC24RC、DC18RC、DC18RA、DC18RB
高周波インバーター電源 日本電産テクノモータ高周波インバーター電源日本電産テクノモータ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240Vインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力周波数(Hz)400Hz仕様電源ON・OFFスイッチ
高周波インバーター専用ケーブル 日本電産テクノモータ高周波インバーター専用ケーブル日本電産テクノモータ
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途HFI-032B/044Bのインバータ電源にGHシリーズのグラインダーを接続時
高周波インバーター専用アダプター 日本電産テクノモータ高周波インバーター専用アダプター日本電産テクノモータ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時適合-トラスコ品番394-0748質量(kg)0.2
高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
459,800税込505,780
1台
当日出荷
低騒音・低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。 防じん構造により故障知らずです。
コード長さ(m)3仕様運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチ
電動ドライバー用アナライザー KANON(中村製作所)電動ドライバー用アナライザーKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。 連続使用時間約12時間です。
仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65データ出力USB出力・デジマチック出力最小表示値1.0cN・m充電時間(時間)約3測定範囲(N・m)0.150~10.0
50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブ エスコ50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AH-50
100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル エスコ100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブルエスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AH-100
アースアダプター エスコアースアダプターエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
電源/コントローラー