絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,596)
- マキタ(506)
- ミルウォーキーツール(175)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- BOSCH(ボッシュ)(101)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- ゼノア(36)
- RS PRO(26)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
- 三笠産業[工具](15)
- NSK(ナカニシ)(14)
- ミスターマイスター(12)
- 浦和工業(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ハスクバーナ(10)
- アサダ(8)
- 西田製作所(8)
- ブランドをもっと見る

Eシリーズ用ネジ式サドル
大阪ジャッキ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷標準サドルはハメ込み式です。天地逆使用の時はネジ式サドルをご使用ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
圧力計
大阪ジャッキ製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷グリセリン封入形で振動や脈動に対し狂いが少なく、指度の読み取りが容易です。圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。向きは銅パッキンの枚数で調整してください。最高使用圧力(MPa)72
分流器
大阪ジャッキ製作所¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)口径(Φmm)6寸法F(mm)50寸法E(mm)30
ジャーナル用安全台
大阪ジャッキ製作所¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプポートネジmNPT3/8
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップラ角度は平行仕様揚力(tf):10寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18寸法s(mm)75所要油量(mL)884最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)65シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lポートまでの高さL(mm)25ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-1.3サドル径(Φmm)o:50
高圧配管用鋼管(鉄パイプ)
大阪ジャッキ製作所¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷O.J.パワー 標準アクセサリーです。高圧配管用鋼管(鉄パイプ)。ポンプの吐出量や配管の長さを考慮してサイズを選定してください。配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。最大長(mm)5.5
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースで、耐久性も優れています。(S:ワイヤースパイラル)質量(kg)ホース:約0.85、両端金具:約0.5最大流量(L/min)4外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200最小曲げ半径(mm)120内径d(Φmm)5ホース長さ(m)2寸法AM22×1.5
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷100MPa用ナイロンホースです。仕様接続カップラ:CX-6H質量(kg)両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60質量(kg/m)ホース:約0.31内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
電磁開閉器
大阪ジャッキ製作所¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチ付。単相100V仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
電磁開閉器
大阪ジャッキ製作所¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし。単相100V仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
落下防止バルブ
大阪ジャッキ製作所¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷重量物昇降時に万一配管が破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
圧力計
大阪ジャッキ製作所¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷PGO形は油(グリセリン)封入形です。振動や脈動に対し誤差が少なく指度の読取りも容易です。仕様●最大目盛(MPa):250●精度(±FS):1最高使用圧力(MPa)2001目盛5MPa
圧力スイッチ
大阪ジャッキ製作所¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷O.J.パワー/アクセサリーです。仕様●再現性(MPa):±3●接点容量抵抗負荷 AC125V:10.1●接点容量抵抗負荷 AC250V:10.1接点構成1a、1b設定圧力範囲(MPa)30~200切断差(MPa)10~21
分流器
大阪ジャッキ製作所¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
分流器
大阪ジャッキ製作所¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
分流器
大阪ジャッキ製作所¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
リリーフバルブ
大阪ジャッキ製作所¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷油圧回路の圧力調整に使用します。高圧バルブ 圧力制御弁備考ガスケット取付形呼び径16最大流量(L/min)120構造パイロット作動形最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)10~72
リリーフバルブ
大阪ジャッキ製作所¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷油圧回路の圧力調整に使用します。質量(kg)約1タイプリリーフバルブ/ガスケット取付形呼び径6最大流量(L/min)12構造直動形最高使用圧力(MPa)72(H)/31.5(L)定格流量(L/min)8圧力調整範囲(MPa)10~72(H)/0~31.5(L)
メカニカルプリングジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷重量物の引き寄せに使用します。スクリュ(ネジ)構成につき位置保持ができます。仕様●引張力kN(tf):250(25)●試験荷重kN(tf):300(30)ストローク(mm)100
ベースプレート
大阪ジャッキ製作所¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ベースプレートに圧力計、圧力スイッチの2ライン必要な時に使用します。コバン形ゲージスタンド(KGS形)を取付けて使用してください。備考BP-G01-PG用












































![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)