3,033件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショルダベルト マキタショルダベルトマキタ
939税込1,033
1個
3日以内出荷
持ち運びに便利。
適合機種取付穴付プラスチックケースに使用
圧力調整ツマミ マキタ圧力調整ツマミマキタ
339税込373
1個
3日以内出荷
キャップ マキタキャップマキタ
199税込219
1箱(2個)
4日以内出荷
プリペンダー Φ40.5 FSC藤原産業プリペンダー Φ40.5FSC藤原産業
45,980税込50,578
1台
当日出荷
調査用ボーリング・注入などに使用しますレバーを締めこむことで、ラバーを圧縮してロッドを保持することで、被圧水および削孔水の流出を防止し、ホースを介して排水溝へ排水できます。ラバーは消耗部品ですが、交換可能です。
材質質量(kg)3
真空パッド600 マキタ真空パッド600マキタ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
アンカーボルトの穴があけられない場所にも真空吸着により固定することができます。
高圧配管用鋼管(鉄パイプ) 大阪ジャッキ製作所高圧配管用鋼管(鉄パイプ)大阪ジャッキ製作所
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。高圧配管用鋼管(鉄パイプ)ポンプの吐出量や配管の長さを考慮してサイズを選定してください。配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
最大長(mm)5.5
高圧配管用鋼管(鉄パイプ) 大阪ジャッキ製作所高圧配管用鋼管(鉄パイプ)大阪ジャッキ製作所
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。高圧配管用鋼管(鉄パイプ)
最大長(mm)4
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースで、耐久性も優れています。(S:ワイヤースパイラル)
質量(kg)ホース:約0.85、両端金具:約0.5最大流量(L/min)4外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200最小曲げ半径(mm)120内径d(Φmm)5ホース長さ(m)2寸法AM22×1.5
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。
質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
100MPa用ナイロンホースです。
仕様接続カップラ:CX-6H質量(kg)両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60質量(kg/m)ホース:約0.31内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所高圧ゴムホース大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用液体:一般鉱物油
最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチ付単相100V
仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし単相100V
仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし三相200V
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
仕様サーマルリレー中央定格値(A):15ポンプGH5用
落下防止バルブ 大阪ジャッキ製作所落下防止バルブ大阪ジャッキ製作所
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
重量物昇降時に万一配管が破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。
最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
積層弁取付用ボルト 大阪ジャッキ製作所積層弁取付用ボルト大阪ジャッキ製作所
439税込483
1個
3日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435)
手元操作スイッチ 大阪ジャッキ製作所手元操作スイッチ大阪ジャッキ製作所
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
手元操作スイッチです。
圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所圧力計取付金具大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する時に使用します。
形式G1/2最高使用圧力(MPa)200
圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所圧力計取付金具大阪ジャッキ製作所
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
手動ポンプへの圧力計取付など回路途中に圧力計を設置する時使用します。手動ポンプ・単動ポンプ用
圧力計 大阪ジャッキ製作所圧力計大阪ジャッキ製作所
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
PGO形は油(グリセリン)封入形です。振動や脈動に対し誤差が少なく指度の読取りも容易です。
仕様●最大目盛(MPa):250●精度(±FS):1最高使用圧力(MPa)2001目盛5MPa
圧力計 大阪ジャッキ製作所圧力計大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
グリセリン封入形で振動や脈動に対し狂いが少なく、指度の読み取りが容易です。圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
最高使用圧力(MPa)72
圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所圧力スイッチ大阪ジャッキ製作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
O.J.パワー/アクセサリーです。
仕様●再現性(MPa):±3●接点容量抵抗負荷 AC125V:10.1●接点容量抵抗負荷 AC250V:10.1接点構成1a、1b設定圧力範囲(MPa)30~200切断差(MPa)10~21
単相用電源プラグ 大阪ジャッキ製作所単相用電源プラグ大阪ジャッキ製作所
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
電磁弁開閉器の電源用プラグです。単相用
仕様125V、15A(GH1/2S用)、コード3m付
分流器 大阪ジャッキ製作所分流器大阪ジャッキ製作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)
口径(Φmm)6寸法F(mm)50寸法E(mm)30
分流器 大阪ジャッキ製作所分流器大阪ジャッキ製作所
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)
口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
分流器 大阪ジャッキ製作所分流器大阪ジャッキ製作所
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)
口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
分流器 大阪ジャッキ製作所分流器大阪ジャッキ製作所
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)
口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
三相用電源プラグ 大阪ジャッキ製作所三相用電源プラグ大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
電磁弁開閉器の電源用プラグです。三相用
仕様250V、20A(GH1/2~5用)
リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所リリーフバルブ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
油圧回路の圧力調整に使用します。高圧バルブ 圧力制御弁
備考ガスケット取付形呼び径16最大流量(L/min)120構造パイロット作動形最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)10~72
リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所リリーフバルブ大阪ジャッキ製作所
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
油圧回路の圧力調整に使用します。
質量(kg)約1タイプリリーフバルブ/ガスケット取付形呼び径6最大流量(L/min)12構造直動形最高使用圧力(MPa)72(H)/31.5(L)定格流量(L/min)8圧力調整範囲(MPa)10~72(H)/0~31.5(L)
ユニオンネジ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所ユニオンネジ(溶接継手)大阪ジャッキ製作所
639税込703
1個
3日以内出荷
ユニオンネジです。
ユニオンナット(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所ユニオンナット(溶接継手)大阪ジャッキ製作所
249税込274
1個
3日以内出荷
ユニオンナットです。
ユニオンツバ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所ユニオンツバ(溶接継手)大阪ジャッキ製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
ユニオンツバです。
メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所メカニカルプリングジャッキ大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
重量物の引き寄せに使用します。スクリュ(ネジ)構成につき位置保持ができます。
仕様●引張力kN(tf):250(25)●試験荷重kN(tf):300(30)ストローク(mm)100
ポータブルバッテリーポンプ(ポンプ本体) 大阪ジャッキ製作所ポータブルバッテリーポンプ(ポンプ本体)大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
コンパクト設計:14.4Vバッテリーのでっぱりをなくしています。バッテリーはアルミ製のカバーやタンクに被われており、破損の心配が低減されます。通気不要:アルミタンク内にゴム製タンクを内蔵していますので、通常のポンプとは違い通気が不要となっています。また、通気開閉が不要ですので閉め忘れによる油漏れの心配や、チリ・ほこりの吸引の問題がありません。全方向使用可能:縦・横全ての方向で使用可能です。可変式レバー:レリースバルブのレバー位置は可変式となっています。持ち運びに便利:肩掛けベルトを付属しております。低騷音設計:[騷音測定]無負荷・負荷運転時共に約70dB(A)です。圧力計:専用の圧力計取付金具にてのΦ63圧力計取付可能です。
仕様●ポート口:Rc3/8●圧力 高圧(MPa):MAX72●液量 総液量(mL):680●液量 有効液量(mL):600●急速充電器:無し●作動液:マシン油ISO-VG10質量(kg)約5電源(V)DC14.4・DC18吐出量(L/min)0.06(高圧)、0.7(低圧)バッテリー無し高圧圧力計(MPa)2カップリング無し
ベースプレート 大阪ジャッキ製作所ベースプレート大阪ジャッキ製作所
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ベースプレートに圧力計、圧力スイッチの2ライン必要な時に使用します。コバン形ゲージスタンド(KGS形)を取付けて使用してください。
備考BP-G01-PG用
ベースプレート 大阪ジャッキ製作所ベースプレート大阪ジャッキ製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。Aラインに圧力計を取付ける時に使用します。
備考BP-G01に圧力計ラインを設けた物。KGS取付けにより使用。BP-003の取付けも可。
ベースプレート 大阪ジャッキ製作所ベースプレート大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。
電動工具/充電工具部品