2,940件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチ付。単相100V
    仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし。単相100V
    仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし。三相200V
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様サーマルリレー中央定格値(A):15ポンプGH5用
  • 落下防止バルブ 大阪ジャッキ製作所

    落下防止バルブ

    大阪ジャッキ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    重量物昇降時に万一配管が破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。
    最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
  • 積層弁取付用ボルト 大阪ジャッキ製作所

    積層弁取付用ボルト

    大阪ジャッキ製作所
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    六角穴付ボルト(SCM435)
  • 手元操作スイッチ 大阪ジャッキ製作所

    手元操作スイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    手元操作スイッチです。
  • 圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所

    圧力計取付金具

    大阪ジャッキ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する時に使用します。
    形式G1/2最高使用圧力(MPa)200
  • 圧力計 大阪ジャッキ製作所

    圧力計

    大阪ジャッキ製作所
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    PGO形は油(グリセリン)封入形です。振動や脈動に対し誤差が少なく指度の読取りも容易です。
    仕様●最大目盛(MPa):250●精度(±FS):1最高使用圧力(MPa)2001目盛5MPa
  • 圧力計 大阪ジャッキ製作所

    圧力計

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    グリセリン封入形で振動や脈動に対し狂いが少なく、指度の読み取りが容易です。圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
    最高使用圧力(MPa)72
  • 圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所

    圧力スイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー/アクセサリーです。
    仕様●再現性(MPa):±3●接点容量抵抗負荷 AC125V:10.1●接点容量抵抗負荷 AC250V:10.1接点構成1a、1b設定圧力範囲(MPa)30~200切断差(MPa)10~21
  • 圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所

    圧力スイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー/標準アクセサリーです。
    接点構成1a、1b
  • 単相用電源プラグ 大阪ジャッキ製作所

    単相用電源プラグ

    大阪ジャッキ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    電磁弁開閉器の電源用プラグです。単相用
    仕様125V、15A(GH1/2S用)、コード3m付
  • 分流器 大阪ジャッキ製作所

    分流器

    大阪ジャッキ製作所
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)
    口径(Φmm)6寸法F(mm)50寸法E(mm)30
  • 分流器 大阪ジャッキ製作所

    分流器

    大阪ジャッキ製作所
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)
    口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
  • 分流器 大阪ジャッキ製作所

    分流器

    大阪ジャッキ製作所
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)
    口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
  • 分流器 大阪ジャッキ製作所

    分流器

    大阪ジャッキ製作所
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)
    口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
  • 三相用電源プラグ 大阪ジャッキ製作所

    三相用電源プラグ

    大阪ジャッキ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    電磁弁開閉器の電源用プラグです。三相用
    仕様250V、20A(GH1/2~5用)
  • リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所

    リリーフバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    油圧回路の圧力調整に使用します。高圧バルブ 圧力制御弁
    備考ガスケット取付形呼び径16最大流量(L/min)120構造パイロット作動形最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)10~72
  • リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所

    リリーフバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    油圧回路の圧力調整に使用します。
    質量(kg)約1タイプリリーフバルブ/ガスケット取付形呼び径6最大流量(L/min)12構造直動形最高使用圧力(MPa)72(H)/31.5(L)定格流量(L/min)8圧力調整範囲(MPa)10~72(H)/0~31.5(L)
  • ユニオンネジ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    ユニオンネジ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ユニオンネジです。
  • ユニオンナット(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    ユニオンナット(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    ユニオンナットです。
  • ユニオンツバ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    ユニオンツバ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ユニオンツバです。
  • メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    メカニカルプリングジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    重量物の引き寄せに使用します。スクリュ(ネジ)構成につき位置保持ができます。
    仕様●引張力kN(tf):250(25)●試験荷重kN(tf):300(30)ストローク(mm)100
  • ベースプレート 大阪ジャッキ製作所

    ベースプレート

    大阪ジャッキ製作所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ベースプレートに圧力計、圧力スイッチの2ライン必要な時に使用します。コバン形ゲージスタンド(KGS形)を取付けて使用してください。
    備考BP-G01-PG用
  • ベースプレート 大阪ジャッキ製作所

    ベースプレート

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。Aラインに圧力計を取付ける時に使用します。
    備考BP-G01に圧力計ラインを設けた物。KGS取付けにより使用。BP-003の取付けも可。
  • ベースプレート 大阪ジャッキ製作所

    ベースプレート

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。
  • ブッシング 大阪ジャッキ製作所

    ブッシング

    大阪ジャッキ製作所
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    接続用ネジ継手です。FB形:ネジ込み継手、ブッシング
  • フートポンプ 大阪ジャッキ製作所

    フートポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    足で操作を行う足踏ポンプです。操作時は手が自由に使えます。オイルタンク、ペダル、ベースなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
    仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧)ポート径Rc3/8油量(L)0.5(有効)
  • フートスイッチ 大阪ジャッキ製作所

    フートスイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    足踏中は通電しています。
    接点1a、1b
  • フートスイッチ 大阪ジャッキ製作所

    フートスイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    足踏式の加圧、戻り切換スイッチです。
    接点2a、2b
  • バルブプレート 大阪ジャッキ製作所

    バルブプレート

    大阪ジャッキ製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    電磁弁用接続プレート。切換弁を積層弁に取付ける時の接続プレートとして使用します。
  • ニップル 大阪ジャッキ製作所

    ニップル

    大阪ジャッキ製作所
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    接続用ネジ継手です。FN形:ネジ込み継手、ニップル
  • ティー片ニップル(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    ティー片ニップル(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    くい込み継手 KTZ形です。
  • ティー中ニップル(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    ティー中ニップル(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    くい込み継手 KTY形です。
  • ティーイーコール(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    ティーイーコール(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    くい込み継手 KTX形です。
  • チーズ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    チーズ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。WT形
  • ソケット 大阪ジャッキ製作所

    ソケット

    大阪ジャッキ製作所
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    接続用ネジ継手です。FS形:ネジ込み継手、ソケット
  • スロットルバルブ 大阪ジャッキ製作所

    スロットルバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    高圧バルブ 流量制御弁です。
    形式スロットルバルブ最高使用圧力(MPa)72
  • スリーブ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    スリーブ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。WS形
電動工具/充電工具部品