3,033件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
47.6 mm(1-7/8”)床用ブラシノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)床用ブラシノズルミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキット ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキットミルウォーキーツール
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
47.6 mm(1-7/8”)円形ブラシノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)円形ブラシノズルミルウォーキーツール
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャーミルウォーキーツール
89,880税込98,868
1個
8日以内出荷
現場での充電待ち時間を大幅に短縮充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分COOL-CYCLE対応バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能
長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
AIR-TIP 配線引き込みノズルセット ミルウォーキーツールAIR-TIP 配線引き込みノズルセットミルウォーキーツール
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能多様なサイズの導管にフィットし、強力な吸引力で配線引き込みを実現ゴム製シールで導管に密着し、集塵機の吸引力を最適に使う可能異なる導管サイズに対応可能、複数サイズのツール対応サイズ:12.7mm~25.4mm 、31.8mm ~38.1mm 、50.8mm~101.6mm
付属品本体、ノズル×3適合サイズ12.7mm-25.4mm 、31.8mm -38.1mm 、50.8mm-101.6mm
47.6 mm(1-7/8”)隙間ノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)隙間ノズルミルウォーキーツール
1,688税込1,857
1個
8日以内出荷
M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能
適合サイズ直径47.6mmホース
AIR-TIP ピボット式延長ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ピボット式延長ノズルミルウォーキーツール
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能90° のピボット式ジョイントで利便性が向上ジョイントは安全に固定可能先端に他のノズルを配置可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP フレキシブル薄型ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP フレキシブル薄型ノズルミルウォーキーツール
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能使用できる全長は40cm
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP グリップブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP グリップブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能人間工学に基づくクローグリップがゴミを掻き出す掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去クローグリップデザインにより、より人間工学に基づく形で、効率的に、さらに力強く清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
47.6 mm × 4.9 m フレキシブルホース ミルウォーキーツール47.6 mm × 4.9 m フレキシブルホースミルウォーキーツール
12,880税込14,168
1個
8日以内出荷
2層構造ホース潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース最大で2倍の製品寿命を実現**市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)
長さ(m)4.9ホース径(Φmm)47.6
AIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズルミルウォーキーツール
5,288税込5,817
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能直角デザインにより、障害物の周囲に手が届くツール先端交換可能短い隙間用の先端、底開き型の先端、ブラシ付きの先端、長い隙間用の先端、先端ホルダーが付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キットミルウォーキーツール
59,880税込65,868
1個
7日以内出荷
4-IN-1の専用ソリューション1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント34Nmのトルクによって多様な用途に対応
付属品本体、変換アタッチメント×4、バッテリー(M12 HB2.5 JP)、充電器(C12C JP)長さ(mm)130質量(kg)1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)34機能燃料ゲージ、LEDライト回転数無負荷(rpm):0-400 / 1600速度設定2モード
47.6 mm(1-7/8”)湾曲ノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)湾曲ノズルミルウォーキーツール
1,688税込1,857
1個
8日以内出荷
M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能
適合サイズ直径47.6mmホース
AIR-TIP コーナーブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP コーナーブラシノズルミルウォーキーツール
3,988税込4,387
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能360° 回転するブラシヘッド掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズルミルウォーキーツール
6,288税込6,917
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能薄型のピボット式デザインで利便性が向上360° 旋回する平坦なブラシヘッド複数の方向に使用できる ピボット式ジョイントブラシでゴミを掻き出しながら表面を保護
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース ミルウォーキーツール47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホースミルウォーキーツール
10,880税込11,968
1個
8日以内出荷
2層構造ホース潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース最大で2倍の製品寿命を実現**市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)
長さ(m)2.7ホース径(Φmm)47.6
47.6 mm(1-7/8”)延長ノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)延長ノズルミルウォーキーツール
1,988税込2,187
1個
8日以内出荷
M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能
適合サイズ直径47.6mmホース
AIR-TIP ロッキングノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ロッキングノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能湾曲したブラシデザインが最大限の吸引能力を維持しながら、表面に吸着するのを防止表面上で簡単に押し引き可能掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
47.6 mm(1-7/8”)床用ノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)床用ノズルミルウォーキーツール
1,688税込1,857
1個
8日以内出荷
M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能
適合サイズ直径47.6mmホース
M12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー) ミルウォーキーツールM12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー)ミルウォーキーツール
79,880税込87,868
1個
8日以内出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキットM12 FUEL 工具2種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個がセットになったパワーパックM12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル:最大13mmの穴を開けることが可能な軽量コンパクトロータリーハンマーM12 FUEL レシプロソー:片手操作可能な軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化M12 4.0AHバッテリー:ミルウォーキーツール独自の技術により、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現M12 充電器:温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポート専用パックアウトツールボックスに収納:耐衝撃性ポリマー製 、IP65防水性能、PACKOUT モジュラーシステムに適用可能※M12 FPP2A2-5252P JPには、 M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルのハンドルは付属されておりません。
セット内容M12 CH-0C JP、M12 CHZ-0 JP、M12 B4 JP×3、C12C JP、専用パックアウトツールボックス
AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズルミルウォーキーツール
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシコンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属
セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリーミルウォーキーツール
168,800税込185,680
1個
8日以内出荷
最も高性能なMX FUELバッテリー6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能COOL-CYCLE対応MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化 COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)6.03高さ(mm)117機能残量ゲージ、キャリーハンドル公称容量(Ah)12
AIR-TIP マグネットノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP マグネットノズルミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能マグネットが金具類を捕捉し、ダストバッグとフィルターの損害を防止前後のマグネットにより、金具類を捕捉しやすい黒亜鉛コーティングにより錆を防止可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護スライド式で固定可能なブラシノズル掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
部品 コードレスのこぎり FCR18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスのこぎり FCR18DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラシコンプリート マキタブラシコンプリートマキタ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
関連資料(2.09MB)
メインブラシセット品 マキタメインブラシセット品マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
関連資料(2.72MB)
ハイブリッドリューター パワーユニット リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューター パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
ハイブリッドリューターLHBM-12用充電式パワーユニットです。
質量(g)280出力DC0~12V(2.8Ah)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.5×43×128.5入力DC 12V2A
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照3 ハスクバーナハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照3ハスクバーナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:サービスの参照3備考Serial Number - 201414XXXXX and lower部品名称キット適合品番125B展開図部品No.0
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 チューブ ハスクバーナハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 チューブハスクバーナ
2,998税込3,298
1個
予約販売
用途部品の交換に適合品番(本体)125B
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ステッカー ハスクバーナハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ステッカーハスクバーナ
589税込648
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番(本体)125B
ダストバッグ BOSCH(ボッシュ)ダストバッグBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
カンナくずの殆どを集塵します。ファスナー付き吸塵袋です。
用途コードレスカンナGHO10.8V-20専用吸塵袋寸法(mm)袋:50×60×200質量(g)54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×215×60RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ハンマードリル GBH2-28型 BOSCH(ボッシュ)部品 ハンマードリル GBH2-28型BOSCH(ボッシュ)
139税込153
1個
3日以内出荷
ハンマードリル GBH2-28型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.15MB)
部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型) BOSCH(ボッシュ)部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型)BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷
振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
89税込98
1個
3日以内出荷
コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.12MB)
部品 コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスドライバードリル GSR18V-150C型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷
コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.12MB)
フックGKS BOSCH(ボッシュ)フックGKSBOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
大型フック、30mm×60mm角サイズにまで吊り下げができます。
質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×75×32RoHS指令(10物質対応)対応
ホチキスアダプターUT118H用 BOSCH(ボッシュ)ホチキスアダプターUT118H用BOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。
用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。適合機種コードレスタッカーUT118H質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40RoHS指令(10物質対応)対応
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI(1本) ミルウォーキーツールAX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI(1本)ミルウォーキーツール
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
剪定用AX CARBIDEシリーズ 3TPI 主な切断対象:木材仕上げ、竹 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3切断対象木材仕上げ、竹素材CARBIDETPI3TPI入数(本)1
電動工具/充電工具部品