3,032件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 CBS125用ブレード 8/10 TPI  3本パック ミルウォーキーツールM18 CBS125用ブレード 8/10 TPI 3本パックミルウォーキーツール
7,898税込8,688
1個(3本)
予約販売
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー専用交換刃 周長1139.8mm Made in USA 8/10 TPI Extreme Thick Metal 加工された高速度鋼の刃はステンレスにでも長寿命で使えます 8/10 TPI (1インチごと8~10個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断に優れています 高速切断ときれいな切断面の両立を実現します 刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
長さ(mm)1139.8(44-7/8")
M18 26MM 小型集じんアダプター ミルウォーキーツールM18 26MM 小型集じんアダプターミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!! マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす 付属:16mmと26mmノズル 限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg 工具からの電源供給 工具のON/OFFで作動 デプスゲージ LEDライト
仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)付属品ノズル×2質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96ストローク長(mm)96最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm)ミルウォーキーツール
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
形状ディープタイプアンビル1" (25.4mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm)ミルウォーキーツール
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
形状標準タイプアンビル1" (25.4mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/4インチ(19mm) ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/4インチ(19mm)ミルウォーキーツール
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
形状標準タイプアンビル3/4" (19.0mm)
200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバーミルウォーキーツール
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
適合M18 FHS20-0B0 JP質量(kg)0.2チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8インチ)ドライブリンク数33ゲージ長さ(mm)1.1ガイドバー長さ(mm)200 (8インチ)
バッグ(L)(UL18DE用) HiKOKI(旧:日立工機)バッグ(L)(UL18DE用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕切板や各種アダプタ等の収納に
用途UL18DE用
ラバーマット(UL18DE用) HiKOKI(旧:日立工機)ラバーマット(UL18DE用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
結露による水滴からシートを守ります
用途UL18DE用
クリアトレイ HiKOKI(旧:日立工機)クリアトレイHiKOKI(旧:日立工機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
冷温庫内の仕分けに便利なトレイ
用途HiKOKI冷温庫用クリアトレイ
アースオーガ替刃セット80用 マキタアースオーガ替刃セット80用マキタ
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
関連資料(4.38MB)
アースオーガ替刃セット60用 マキタアースオーガ替刃セット60用マキタ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
関連資料(4.38MB)
バッテリーカッターK535i ハスクバーナバッテリーカッターK535iハスクバーナ
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
グレータイヤ前後輪セット マキタグレータイヤ前後輪セットマキタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
フラットバケットベースユニット マキタフラットバケットベースユニットマキタ
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
生産ライン、物流倉庫などお構内運搬に最適 グレーカラーで床にタイヤ跡が残りにくい。
セット内容前輪×2本、後輪×4本グレー
フラットバケット マキタフラットバケットマキタ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
パイプフレーム マキタパイプフレームマキタ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
パイプフレーム マキタパイプフレームマキタ
28,880税込31,768
1台
3日以内出荷
荷台より大きな積載物に サイドフレームを反転して収納可能
幅(mm)625~1015長さ(cm)945~1090
M18 FUEL 339Nm インパクトレンチラバーブート ミルウォーキーツールM18 FUEL 339Nm インパクトレンチラバーブートミルウォーキーツール
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
M18 FUEL 339Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツールM18FUELTMダブルバッテリーブロワーミルウォーキーツール
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分​ バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計
付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~17電源電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750風速(km/h)0~233
オートフィードアタッチメント BOSCH(ボッシュ)オートフィードアタッチメントBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コードレススクリュードライバーGTB18V-45(H)専用アタッチメントです。連続締め作業可能(連結テープネジ使用時)
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ連続締め作業ビットPH2 全長145mm(専用ドライバービット)付属品PH2全長145mm×1(専用ドライバービット2608522068)適合サイズ(mm)【連結テープ】幅15.50~16.10、厚さ1.10~1.55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×121×63質量(g)360適合ねじ(mm)長さ25~55、最大ネジシャンク径Φ5、最大ネジ頭径Φ9.5
M18TM LEDエリアライト ミルウォーキーツールM18TM LEDエリアライトミルウォーキーツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 250W のコード式 ハロゲン ライトに比べ最大30% 明るい設計 最大10時間のランタイム 8角形フレーム採用で、8段階に照射角度を調節可能 複数の吊り下げ機能を搭載:EMTハンガー、キーホールハンガー、クロスバーハンガー、ハンドルハンガー 光の強弱を2段階で調節可能
モードHigh/Low連続使用時間(時間)5/10(B5)電源電圧(V)18明るさ(Lm)1500/780質量(kg)1.4(本体のみ)、2.1(5.0Ahバッテリー装着時)仕様キーホールハンガー、電気コンジットに取付用ハンガー(12mmまで)
M18 FUELTM レシプロ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUELTM レシプロ(ケース付き)ミルウォーキーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *質量を10%軽量化(前モデル比) 軽量コンパクト設計 *切断スピード大幅アップ(前モデル比) ストロークの長さを増やすことで生産性が向上します。 鍵なしでのブレード交換が可能
アズワン品番65-0279-78
M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付)ミルウォーキーツール
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
28mm 六角軸タンピングプレート(200x200mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸タンピングプレート(200x200mm)ミルウォーキーツール
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
4932459779 (28mm 六角軸シャンク) 用アクセサリー
350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用) ミルウォーキーツール350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)ミルウォーキーツール
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
MXFUELTM350mmパワーカッター用ダイヤモンドブレード
回転数(min-1[r.p.m])5400内径(Φmm)25.4外径(Φmm)350
サンディング用バッキングプレート ミルウォーキーツールサンディング用バッキングプレートミルウォーキーツール
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用バッキングプレート(サンディング用) 直径約50mm
80mmスポンジパッド(ホワイト・ソフト) ミルウォーキーツール80mmスポンジパッド(ホワイト・ソフト)ミルウォーキーツール
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用ソフトスポンジ(ホワイト) 直径約80mm
ポリッシング用バッキングプレート ミルウォーキーツールポリッシング用バッキングプレートミルウォーキーツール
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用バッキングプレート(ポリッシング用)
M12 / 18 FMT用集塵アダプター ミルウォーキーツールM12 / 18 FMT用集塵アダプターミルウォーキーツール
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
M12/M18 FUEL マルチツール専用集じんアダプター ポジション調整可能
M18 HCC45交換用ブレード ミルウォーキーツールM18 HCC45交換用ブレードミルウォーキーツール
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
M18TM44mm油圧カッター(M18HCC45-0CJP)交換用ブレード 六角レンチで取付可能
M12 CC交換用ブレード ミルウォーキーツールM12 CC交換用ブレードミルウォーキーツール
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
M12 32mm ケーブルカッター(M12 CC-0 APJ)交換用ブレード 六角レンチで簡単に取付可能
M12 SI交換用コテ先(フラット) ミルウォーキーツールM12 SI交換用コテ先(フラット)ミルウォーキーツール
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
M12TMコードレスハンダゴテ専用コテ先(フラットタイプ) 銅製コアにニッケルと鉄のメッキコーティング
M18タワーライトキャリーバッグ ミルウォーキーツールM18タワーライトキャリーバッグミルウォーキーツール
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
M18タワーライト専用キャリーバッグ 持ち運び用取手及び肩がけ用ストラップで運搬が可能 1680D コーデュラナイロン採用により、高耐久性を実現 予備バッテリーや工具等が収納可能なスペースあり
M18 ONEFHIWF1用ラバーブート ミルウォーキーツールM18 ONEFHIWF1用ラバーブートミルウォーキーツール
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 / 18 FMT用デプスゲージ ミルウォーキーツールM12 / 18 FMT用デプスゲージミルウォーキーツール
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
M12/M18FUELTMマルチツール専用デプスゲージ 正確な深さの穴あけが可能 ゴムパッド採用によりワーク表面を
M18 HCC75R交換用ブレード ミルウォーキーツールM18 HCC75R交換用ブレードミルウォーキーツール
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
M18TM75mmワイヤレス油圧カッター交換用ブレード 六角レンチで簡単に取付可能
M18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き) ミルウォーキーツールM18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き)ミルウォーキーツール
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用・ジョー付き) 六角レンチで簡単に取付可能
M18 HCC交換用ブレード(ワイヤー用・ジョー付き) ミルウォーキーツールM18 HCC交換用ブレード(ワイヤー用・ジョー付き)ミルウォーキーツール
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
M18 35mm油圧カッター用交換ブレード(ワイヤー用・ジョー付き) 美しい切断面を実現
M18 HUP700R用バケット取付具 ミルウォーキーツールM18 HUP700R用バケット取付具ミルウォーキーツール
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)専用バケット取付具 ラバーバンパー採用
M18 HUP700R用リモコンケーブル ミルウォーキーツールM18 HUP700R用リモコンケーブルミルウォーキーツール
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)用リモコンケーブル 防塵防水性能 IP67 約1.8mの延長が可能
電動工具/充電工具部品