240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
当日出荷

1セット(5個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターエムドリルストッパー
RoHS
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途一定深さの穴あけ作業の補助に。 付属品六角レンチ 材質本体:樹脂、金具:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品取付用ネジ1本 アズワン品番65-0295-14
1個
439 税込483
当日出荷

継ぎ手加工用のジョイントプレートです。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
1箱(1000枚)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクグラインダー用先端パーツの穴径の調整に
用途H&Hディスクグラインダ―用
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。 トラスコ品番208-5217 適合機種PC-01,PC-02 全長(mm)1300 材質/仕上亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)1.45 アズワン品番64-8631-41
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。 トラスコ品番362-1228 材質スチール、表面処理:ジオメット処理 厚さ(mm)1~10 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)70 ドリル径(Φmm)12 外径(Φmm)(アンカー)14 二面幅(mm)19 首下長(mm)75 埋め込み深さ(mm)65 締付トルク(N・m)65 最大取付物厚さ(mm)10 最大引張荷重(kN)16.5 剪断最大荷重(kN)36.1 外径(mm)14 穿孔径(mm)12 穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
1箱(15本)
3,698 税込4,068
当日出荷

材料のキズ付き防止に。
適合機種6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/6100
1個
49 税込54
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

用途パンチシャフト トラスコ品番852-2147 質量(g)222 直径×長さL(Φmm×mm)19×120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

この1台で様々な作業が可能に。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販ビット使用時にスリーブの奥に挿入し、使用します。
適合インパクトドライバ全機種充電式スクリュードライバ FS230D
1個
169 税込186
当日出荷

1本
49 税込54
当日出荷

マキタスパナ17
適合機種9201、GV7000C
1本
189 税込208
当日出荷

この1台で様々な作業が可能に。 角形19mmターンバックルに対応。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
1箱(1100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)フックセット(ネジ付)
インパクトドライバ等の電動工具を、ベルト等へひっかける為のフックセット。 プラスドライバーで締め付けるだけの簡単装着!
適合機種FWH14DF/FDS14DF/FWH18DA/FWH18DF/FDS18DA/FDS18DF/FDV18DA/FWR18DF
1個
479 税込527
3日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1本
299 税込329
当日出荷

適合機種3701、3705、3707F、3707FC、3709、4401、B127、B128、B184、B185、GD0603、906、9803
1本
149 税込164
当日出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6mmΦコレットとナットのセット。
トラスコ品番213-6614 適合本体PMR500
1個
799 税込879
8日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)カラビナ用フック
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2 適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81 関連資料(0.22MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

穴の深さを一定に調節
サイズ(mm)Φ2~6・Φ6~12
1セット(2個)
829 税込912
当日出荷

1本
89 税込98
3日以内出荷

1本
339 税込373
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ミニドライバー用ビットセット
ミニドライバー用のビットセットです。
適合機種EZ7412S セット内容片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

京セラインダストリアルツールズML-83S用部品
適合本体ML-83S
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

トラスコ品番808-6582 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マキタ延長バー
穴あけ深さが200mm延長できます。深さに応じて継ぎ足すことも可能です。(穴あけ径Φ40 以上に対応)
適合機種DM120、DM170
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ビットピース
EZ6507・EZ75A9・EZ76A1用 ビットピース
1個
299 税込329
4日以内出荷