絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • マキタ(69)
  • 日東工器(38)
  • DIAMOND(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • 亀倉精機(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • カクタス(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • アサダ(4)
  • 泉精器製作所(4)
  • Hakken(コンセック)(4)
  • ホーザン(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • 西田製作所(3)
  • ユニカ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノ アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノテクノ アンカーハンマー AHタイプサンコーテクノ
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ電動油圧マシーン用プッシュナットサンコーテクノ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ
3,698税込4,068
1箱(15本)
当日出荷
施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。トラスコ品番362-1228材質スチール、表面処理:ジオメット処理厚さ(mm)1~10下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)12外径(Φmm)(アンカー)14二面幅(mm)19首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)65締付トルク(N・m)65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.5剪断最大荷重(kN)36.1外径(mm)14穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ) サンコーテクノ締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)サンコーテクノ
5,998税込6,598
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート) サンコーテクノ締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)サンコーテクノ
4,998税込5,498
1箱(25本)
当日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45
アンカー打込機 サンコーテクノアンカー打込機サンコーテクノ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5関連資料(0.78MB)
オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノオールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機サンコーテクノ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
コードレスアンカー打込機 サンコーテクノコードレスアンカー打込機サンコーテクノ
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現狭い場所や天井にも簡単に施工が可能打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付きケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ
用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D質量(kg)4.6(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
締め付け/穴あけ用部品