絞り込み
ブランド
  • TRITON
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(50)
  • マキタ(49)
  • 日東工器(31)
  • エスコ(28)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(24)
  • 京セラインダストリアルツールズ(24)
  • SK11(22)
  • NSK(ナカニシ)(16)
  • リューター(日本精密機械工作)(15)
  • 浦和工業(15)
  • DREMEL(ドレメル)(14)
  • KTC(11)
  • RELIEF(10)
  • アルゴファイルジャパン(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • RS PRO(8)
  • EARTH MAN(7)
  • サンフレックス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントラクターソー TRITONコントラクターソーTRITON(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
パワフル1350Wモーター搭載&高精度254mm超硬タングステンカーバイドチップ(TCT)ノコ刃 ノコ刃高さは最大83mm&傾斜角度は0°~45°に調整可能 マイターゲージ&リップフェンス付属 2つの集塵ポート付き ワークセンターTWX7に取り付けて使用
用途木材の切断に幅(mm)最大縦切り:775厚さ(mm)ライヴィングナイフ(割刃):2.2質量(kg)23.2、(TWX7&TWX7CS002)48.3内径(Φmm)【集塵ポート】ノコ刃ガード集塵ポート:34、集塵ポート:57.5、集塵アダプター:30消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ユニット:680×465×560最大切込深さ(mm)(45°時)57.5最大切込深さ(mm)0°(垂直):83テーブル長(mm)別売りパーツのアウトフィードエクステンション付きの場合:+670ノコ刃サイズ(mm)カーバイド金属:254×25.4×2.6、40枚刃寸法(長さL×幅W)(mm)【最大加工材】851×775(エクステンションを使用しない場合)テーブル幅(mm)別売りパーツのサイドエクステンション付きの場合:+600負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200
バッキングパッド 125mm TRITONバッキングパッド 125mmTRITON
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
TRITONオービタルサンダー TGEOS用 125mmバッキングパット
バッキングパッド TRITONバッキングパッドTRITON
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
TRITONオービタルサンダー TGEOS用 150mmバッキングパット
サンディングスリーブ TRITONサンディングスリーブTRITON
599税込659
1個
翌々日出荷
Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ
粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
ルータートラックアダプター TRITONルータートラックアダプターTRITON
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
トライトンプランジルーター(TRA001)に取り付けることで、ルーターテーブルに取り付けることなくガイドレールでの直線加工が可能になります。
用途トライトンプランジルーター(TRA001)用のガイドレールアダプター適合ガイドレール:トライトン製ガードレールTTSTP、TTST1500、ルーター:JOF001、MOF001、TRA001幅(mm)微調整:0~13質量(kg)1.4調整方法マクロ調整/マイクロ微調整
ルーターコレット6.35mm TRITONルーターコレット6.35mmTRITON(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用6.35mm(1/4インチ)コレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)80
ルーターコレット12.7mm TRITONルーターコレット12.7mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用12.7mm(1/2インチ)
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)65
ルーターコレット12mm TRITONルーターコレット12mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用12mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)67
ルーターコレット8mm TRITONルーターコレット8mmTRITON
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ルーター用8mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)77
ルーターコレット6mm TRITONルーターコレット6mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用6mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)79

研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨/研削用部品