絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(49)
  • マキタ(49)
  • 日東工器(31)
  • エスコ(28)
  • 京セラインダストリアルツールズ(25)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(24)
  • SK11(22)
  • リューター(日本精密機械工作)(15)
  • 浦和工業(15)
  • DREMEL(ドレメル)(13)
  • KTC(11)
  • RELIEF(10)
  • アルゴファイルジャパン(10)
  • TRITON(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • RS PRO(8)
  • EARTH MAN(7)
  • サンフレックス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)リングタイプアタッチメントNSK(ナカニシ)
28,980税込31,878
1本
欠品中
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
ディスク専用ゴムパット NSK(ナカニシ)ディスク専用ゴムパットNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
外径(mm)Φ10.5
ファインベルトサンダー アタッチメント NSK(ナカニシ)ファインベルトサンダー アタッチメントNSK(ナカニシ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mm付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2トラスコ品番324-4873質量(g)350
45°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)45°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5289質量(g)45
90°ミニアングルアタッチメント NSK(ナカニシ)90°ミニアングルアタッチメントNSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適仕様工具カミシロ/7.2mm付属品標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)標準装備付属品 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5301減速比10/11質量(g)47穴径(Φmm)13(最小加工)
エスパート500用トルクタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)エスパート500用トルクタイプアタッチメントNSK(ナカニシ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
軸径6mmの先端工具が使用できます。工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。
仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメント付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
エスパート500用90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)エスパート500用90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。内蔵ギアにより3/4減速。
用途粗加工、鏡面仕上げに付属品コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚)トラスコ品番723-5429セット内容0材質ステンレス、他幅(mm)22.4厚さ(mm)22.4全長(mm)64.3最高回転数(min-1[r.p.m])使用:40000以下外径(mm)Φ22.4
エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100 NSK(ナカニシ)エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100NSK(ナカニシ)
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。
用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工仕様エスパート500用 ラスターアタッチメント付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)トラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
トラスコ品番162-8308全長(mm)33.9内径(mm)Φ0.3
コレット CHHグループ NSK(ナカニシ)コレット CHHグループNSK(ナカニシ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
全長(mm)33.9
スイングラスターアタッチメント NSK(ナカニシ)スイングラスターアタッチメントNSK(ナカニシ)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に抜群の威力。 高速振動により微細部のスピード研磨。 軽量ペンシルタイプで抜群の使い易さです。 ストローク調整で微細部から幅広部まで対応。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ5.0mm、ネジ締付式付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 スティックホルダトラスコ品番297-5408質量(g)127往復回数(回/min)0~9000(可変)ストローク幅(mm)0~1.6(可変)
ミニラスターアタッチメント NSK(ナカニシ)ミニラスターアタッチメントNSK(ナカニシ)
50,980税込56,078
1台
当日出荷
高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。 微細部、狭部、リブ溝などに最適です。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ3.2mm、ネジ締付式付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 ダンパーホルダ、スティックホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200トラスコ品番297-5319質量(g)130往復回数(回/min)0~9000(可変)ストローク幅(mm)0.8(固定)
ラスターアタッチメント(ポリッシャー) NSK(ナカニシ)ラスターアタッチメント(ポリッシャー)NSK(ナカニシ)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷
ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。 ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式付属品標準装備付属品 アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル 標準付属工具 スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、 サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10トラスコ品番297-5297質量(g)680調整範囲(mm)0~6(ストローク)往復回数(回/min)0~7600(可変)
6mmアタッチメント NSK(ナカニシ)6mmアタッチメントNSK(ナカニシ)
28,980税込31,878
1本
欠品中
軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210

研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨/研削用部品