絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ポンチ/ダイス

230件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス油圧パンチャー オグラコードレス油圧パンチャーオグラ
239,800税込263,780
1台
当日出荷
軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。
付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器形状丸穴/長穴質量(kg)10.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315モーター直流マグネットモーター最大奥行(mm)40最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX18mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX18mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332730適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
替えダイス Mokuba(小山刃物製作所)替えダイスMokuba(小山刃物製作所)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
スマートパンチャー13の替えダイスです。
径(Φmm)13
替えダイス Mokuba(小山刃物製作所)替えダイスMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
スマートパンチャー10の替えダイスです
径(Φmm)10
丸穴ダイス DIAMOND丸穴ダイスDIAMOND
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
オスダイス ダイアオスダイスダイア
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
フリーパンチ薄鋼刃物セット 西田製作所フリーパンチ薄鋼刃物セット西田製作所
119,800税込131,780
1セット
9日以内出荷
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス オグラ電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイスオグラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス10X20mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス10X20mmオグラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2093適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
ELダイス 日東工器ELダイス日東工器
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
ELダイス 日東工器ELダイス日東工器
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)薄板用仕様丸穴用(薄板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
ELポンチ 日東工器ELポンチ日東工器
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途穴あけ用刃物(上刃)仕様丸穴用適合機種E55-0619A、PMW-24全長(mm)30.5
Mダイス 日東工器Mダイス日東工器(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)仕様丸穴用適合機種HA05-1018、MW-50
圧着ダイス JST(日本圧着端子製造)圧着ダイスJST(日本圧着端子製造)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドストッパー オグラスライドストッパーオグラ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
適合機種HPC-156W、HPC-156WDF
丸穴ロングポンチ オグラ丸穴ロングポンチオグラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
丸穴ダイスSB オグラ丸穴ダイスSBオグラ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ミニYパッキン MYA-3/SC-10 日東工器ミニYパッキン MYA-3/SC-10日東工器
209税込230
1個
3日以内出荷
バックアップリング 日東工器バックアップリング日東工器(1件のレビュー)
309税込340
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
Yガタパッキン US67/A06 日東工器Yガタパッキン US67/A06日東工器
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
厚板用丸穴ダイス11 Panasonic(パナソニック)厚板用丸穴ダイス11Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1シルバーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
厚板用丸穴ダイス Panasonic(パナソニック)厚板用丸穴ダイスPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
本体(EZ9XAP1)と別売品
適合本体EZ9XAP1シルバーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
圧着ダイス EZ1WD1用 Panasonic(パナソニック)圧着ダイス EZ1WD1用Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.96MB)
コードレスパンチャー(本体のみ) オグラコードレスパンチャー(本体のみ)オグラ
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
新型ブラシレスモーター搭載のハイパワーコードレスパンチャー。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品の構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
質量(kg)11.3(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 427×149×308適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ18/t8、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ18/t6
電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス)Greenlee
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
EXENA パンチャーダイス Panasonic(パナソニック)EXENA パンチャーダイスPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EZ9XRCP1用パンチャーダイス
材質RoHS指令(10物質対応)対応
EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)EXENA レースウェイカッター&パンチャーPanasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332740適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX16mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX16mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332690適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332670適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX13mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX13mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332650適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX12mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX12mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332630適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー カクタスカクタス CT-8,EW-8ダイスカラーカクタス
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
丸穴ポンチ DIAMOND丸穴ポンチDIAMOND
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
長穴ダイス DIAMOND長穴ダイスDIAMOND
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
長穴ポンチ DIAMOND長穴ポンチDIAMOND
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
フットスイッチ オグラフットスイッチオグラ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合機種HPC-615、HPC-20、HPC-86150、HPC-8618、HPC-8620、HPC-156W、HPC-156WDF、HPC-8920、HPC-8920W、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N186W、HPC-NF188W
全ねじカッター 移動刃・固定刃 ダイア全ねじカッター 移動刃・固定刃ダイア
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ポンチ/ダイス