「六角軸対辺(mm)」から絞り込む
カールトップミキサー (モルタル用)友定建機翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
ミキサーエスコ税込¥1,045¥950
フランジ京セラインダストリアルツールズ税込¥1,066¥969