24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助ハンドル 京セラインダストリアルツールズ補助ハンドル京セラインダストリアルツールズ(27件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
六角ボルト マキタ六角ボルトマキタ(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズミキサーアタッチメント京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
六角対辺(mm)8
フランジ BOSCH(ボッシュ)フランジBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アズワン品番65-1945-81
かくはん機用袋六角ナット 日本電産テクノモータかくはん機用袋六角ナット日本電産テクノモータ
279税込307
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9545適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA質量(g)13
かくはん機用ブラシキャップ 日本電産テクノモータかくはん機用ブラシキャップ日本電産テクノモータ
199税込219
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9529適合機種東芝製DRH-13C、BMV-150A、SBM-150E1質量(g)1
アルミ定規 TAJ-1800 友定建機アルミ定規 TAJ-1800友定建機
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
六角ボルトW5/16X16 マキタ六角ボルトW5/16X16マキタ
119税込131
1個
3日以内出荷
サイズW5/16×16
かくはん機用六角ナット 日本電産テクノモータかくはん機用六角ナット日本電産テクノモータ
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9570適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1質量(g)12
防塵カバー ELV8用 エクセン防塵カバー ELV8用エクセン
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
ジョイント 京セラインダストリアルツールズジョイント京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
ハイパフォーマンス撹拌機 JEIO TECHハイパフォーマンス撹拌機JEIO TECH
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
スムージングディスクPMR-60 友定建機スムージングディスクPMR-60友定建機
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
レベリングフット LF-16120(M16) yamato(ヤマト)レベリングフット LF-16120(M16)yamato(ヤマト)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1897材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)120質量(g)200ねじピッチ(mm)2.0底径(Φmm)60ねじ山(mm)M16×70
レベリングフット LF-0863(M8) yamato(ヤマト)レベリングフット LF-0863(M8)yamato(ヤマト)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1896材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)63質量(g)40ねじピッチ(mm)1.25底径(Φmm)40ねじ山(mm)M8×40
レベリングフット LF-0631(M6) yamato(ヤマト)レベリングフット LF-0631(M6)yamato(ヤマト)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。
用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1895材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)31質量(g)20.8ねじピッチ(mm)1.0底径(Φmm)25ねじ山(mm)M6×14
ハンドル(M8) YT-08T yamato(ヤマト)ハンドル(M8) YT-08Tyamato(ヤマト)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-2004材質NBR幅(mm)26高さ(mm)41質量(g)42奥行(mm)134適合ボルト径M8
ハンドル(M6) YT-06T yamato(ヤマト)ハンドル(M6) YT-06Tyamato(ヤマト)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-2003材質NBR幅(mm)24高さ(mm)45質量(g)45奥行(mm)193適合ボルト径M6
ハンドル(M4) YT-04T yamato(ヤマト)ハンドル(M4) YT-04Tyamato(ヤマト)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-2002材質NBR幅(mm)29高さ(mm)39質量(g)40奥行(mm)170適合ボルト径M4
フレキシブルポンプ HFPフレキ7M エクセンフレキシブルポンプ HFPフレキ7Mエクセン
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-6675
フレキシブルポンプ HFPフレキ5M エクセンフレキシブルポンプ HFPフレキ5Mエクセン
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-6674
補助ハンドル Panasonic(パナソニック)補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
EZ1HD1用 補助ハンドル
TB01640用バネ座金 日東工器TB01640用バネ座金日東工器
35税込39
1個
5日以内出荷
適合本体TB01640
TB01640用ボルト 日東工器TB01640用ボルト日東工器
60税込66
1個
3日以内出荷

撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

撹拌用部品