高圧洗浄機用Oリング(6個セット)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。
用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換仕様ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット)トラスコ品番819-0903適合機種AQT3311セット内容大:ランス根元用×2個中:各ノズル根元用×2個小:高圧ホース両端用×2個本体質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2×13×13
SDS-plus ハンマードリル用集じんカップBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番819-0291適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ適合ビット全長160~210mmアズワン品番65-1991-93
高圧洗浄機用ランスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
AQT33-11、UA125用
仕様先端ノズルを簡単接続トラスコ品番166-3465適合機種AQT33-11、UA125材質ポリアミド樹脂質量(g)200長さ(m)0.415寸法(幅W×奥行D)(mm)38×43アズワン品番64-8512-86
高圧洗浄機用ガンBOSCH(ボッシュ)当日出荷
標準ガン
用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ガントラスコ品番819-0902材質ポリアミド樹脂質量(g)395本体質量(g)395寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×51
樹脂パイプBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
トラスコ品番732-5304全長(m)0.52接続49Φ
L形パイプGWS吸塵BOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
吸塵ホースの方向を自在に変えられます。
用途コンクリート粉吸塵用L型パイプ。材質スチール本体質量(g)277
ハンドルBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
質量(g)1170パッケージサイズ(mm)430×20×710
パイプBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
3本セット、1本35cmのパイプの組み合わせで、長さ調節が可能です。
用途床掃除に腰を曲げずに作業が出来ます。寸法(Φmm)吸じんシステム:35質量(g)234寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×350×40
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~