3ページ目: 充電器

196件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8V 30分充電器 セフティー310.8V 30分充電器セフティー3
3,398税込3,738
1個
当日出荷
10.8Vの替えの充電器です。バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。
用途充電器質量(g)350出力DC12.5・3A入力AC100V・50/60Hz・75VA充電時間(分)(急速)30適合バッテリーSGBP108V-13LI/SGBP108V-15LI
18V専用充電器 TAKAGI(高儀)18V専用充電器TAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
18V専用
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)75コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC18出力電流(A)2.5充電時間(時間)約1
充電用ACアダプター BOSCH(ボッシュ)充電用ACアダプターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
充電器 BC-723 京セラインダストリアルツールズ充電器 BC-723京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
7.2Vニカド電池用の充電器ですサイズ:幅140×高さ55×奥行80mm質量:270g材質:PC原産国:中国
用途7.2Vニカド電池の充電適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KTタイプ7.2Vニカド電池用充電器電圧(V)DC7.2適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh)充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh)適合バッテリーB-7215・B-7220F
充電器 マキタ充電器マキタ
8,998税込9,898
1台
予約販売
トラスコ品番419-1323種別充電器質量(kg)0.8電圧(V)36消費電力(VA)230適合バッテリーBL3622A
充電器 Panasonic(パナソニック)充電器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
仕様充電状態表示、電池パック異常表示トラスコ品番360-8298質量(g)430消費電力(W)26充電時間(分)実用充電/約35フル充電/約60
リチウムイオン電池専用充電器 大橋産業(BAL)リチウムイオン電池専用充電器大橋産業(BAL)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)400定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.3電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×136×70入力電力(W)60
丸鋸用ロングガイド EA897ECシリーズ エスコ丸鋸用ロングガイド EA897ECシリーズエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
蝶ボルト、スプリング付
急速充電器 ECHO(エコー)急速充電器ECHO(エコー)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
電源AC100V充電時間(分)(目安)1Pバッテリー/約47、2Pバッテリー/約89
充電器(36V、18V充電可能) 京セラインダストリアルツールズ充電器(36V、18V充電可能)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です壁に取り付けて壁掛けで使用できますサイズ:幅120×高さ160×奥行79mm質量:630g材質:PC原産国:中国
用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC10.8-18.5充電時間【36V】54分(2500mAh)、【18V】21分(1500mAh)、54分(5000mAh)、67分(6000mAh)、【10.8V】20分(1500mAh)、38分(2500mAh)充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)適合バッテリーDB3625L・B-1860LA・B-1850LA・B-1815LA・B-1125L・B-1115L
マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
リチウムイオン急速充電器 MAX(マックス)[事務用品・工具]リチウムイオン急速充電器MAX(マックス)[事務用品・工具]
14,980税込16,478
1台
当日出荷
大型LEDランプ表示付きです。 電源コード巻き取り式です。 マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
トラスコ品番149-1576質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)220消費電力(VA)220
バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Sch ヒルティ(HILTI)バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Schヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ユニバーサル使用に理想的: 全てのHilti 12V(アダプター)、14V、22V、および 36V リチウムイオンバッテリー充電用。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-90 100V)×1質量(kg)0.6出力(W)90電源コード(m)2
充電器 京セラインダストリアルツールズ充電器京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
PCS-6001用充電器 ムサシPCS-6001用充電器ムサシ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリアダプタBAP18E マキタバッテリアダプタBAP18Eマキタ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
18V用、バッテリ別売
質量(kg)本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41コード長さ(m)1.6適合バッテリーマキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)
新興 バッテリー SHINKO(新興製作所)新興 バッテリーSHINKO(新興製作所)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
新興製作所製インパクトドライバーDCID-1415Wや電動のこぎりDCES-1415を始め、充電式シリーズのバッテリーです。リチュウムイオン電池パックで、充電時間は約30分です。
用途充電器LBC1415用バッテリー対象機種インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415、充電式ブロワDCBL-1415、充電式クリーナーDCCL-1415、充電式ドライバードリルDCDD-1415バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30アズワン品番64-3673-20
リチウムイオン電池専用DC12V充電器 大橋産業(BAL)リチウムイオン電池専用DC12V充電器大橋産業(BAL)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)130定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)DC12出力電流(A)2.3電源コード(m)0.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36入力電力(W)60
USB Charging Cable for Scanwatch Light WithingsUSB Charging Cable for Scanwatch LightWithings
3,898税込4,288
1個
予約販売
Withings ScanWatchシリーズの軽量モデル。ScanWatch Light用のUSBチャージングケーブル。
部品 リチウムイオンバッテリー LEXIA シンワ測定部品 リチウムイオンバッテリー LEXIAシンワ測定
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコDC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリーエスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mmアズワン品番65-5657-99
45cm 丸鋸ガイド定規 エスコ45cm 丸鋸ガイド定規エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛アズワン品番65-5664-72
急速充電器DC64WA マキタ急速充電器DC64WAマキタ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
適合64Vmaxバッテリ用種類充電器充電時間(分)BL6440(60Vmax-4.0Ah):フル充電約120/BL64100(60Vmax-10.0Ah):フル充電約300適合バッテリーBL6440、BL64100
14.4Vバッテリーアダプター EARTH MAN14.4VバッテリーアダプターEARTH MAN
2,298税込2,528
1個
当日出荷
お手持ちのS-Lineシリーズの本体にS-Linkシリーズのバッテリーが使用可能に!
用途お手持ちのS-LinkシリーズのスライドバッテリーをS-Lineシリーズの差し込みバッテリーに変換対応機種EM 14.4V充電式インパクトドライバー、【セット品】IDR-150Li 、【本体のみ】IDR-150LiX /EM 14.4V充電式ドリル&ドライバー、【セット品】DDR-160Li 、【本体のみ】DDR-160LiX/EM 14.4V充電式2スピードドリル&ドライバー、【セット品】DDR-144LiA、【本体のみ】DDR-144LiXA/EM 14.4V充電式オービタルジグソー、【セット品】JSW-110Li、【本体のみ】JSW-110LiX/EM 14.4V充電式電気のこぎり、【セット品】DN-110Li 、【本体のみ】DN-110LiX/EM 14.4V充電式電気丸のこ、【セット品】DM-120Li、【本体のみ】DM-120LiX/EM 14.4V充電式オービタルサンダー、【セット品】SD-110Li、【本体のみ】SD-110LiX/EM 14.4V充電式クリーナー、【セット品】VCM-100Li、【本体のみ】VCM-100LiX/EM 14.4V充電式LED作業ライト、【本体のみ】WLT-130LiX/EM 2WAY LEDワークライト、【本体のみ】WLT-340LiX
10.8V専用充電アダプター EARTH MAN10.8V専用充電アダプターEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー/インパクトドライバー用充電アダプター定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5対応機種DDR-108LiA・IDR-108LiA充電時間(分)約90
[14.4V/18V用] 充電器 エスコ[14.4V/18V用] 充電器エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●仕様:充電器●充電電圧:14.4V/18V●充電電流:6A●重量:700g●材質:ABS樹脂●充電時間:高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)●充電可能温度範囲:約0~45度アズワン品番65-2226-84
コードレス電動油圧式圧着工具 充電器 カクタスコードレス電動油圧式圧着工具 充電器カクタス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。
用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン
ジュウデンキ JTAE121ヨウ KTCジュウデンキ JTAE121ヨウKTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
充電器 新ダイワ充電器新ダイワ
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
工進スマートシリーズ用急速充電器 36V 工進工進スマートシリーズ用急速充電器 36V工進(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進スマートシリーズ用急速充電器 36Vバッテリーの充電にお使いいただけます。
用途交換・補修用として
充電器 空研充電器空研
14,980税込16,478
1台
当日出荷
充電状態表示。充電器・電池パック異常表示。冷却充電機能付
トラスコ品番764-7883質量(kg)0.9種類充電器表示部充電状態表示消費電力(VA)198
36v リチウムイオン電池用充電器 BLACK&DECKER36v リチウムイオン電池用充電器BLACK&DECKER
6,998税込7,698
1個
当日出荷
18Vの電池パックです。
急速充電器 日動工業急速充電器日動工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
入力電圧(V)100
8口充電器BCC01 マキタ8口充電器BCC01マキタ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
仕様【同時バッテリ充電】4台質量(kg)6.5消費電力(W)350口数【充電】8
54V/18Vフレックスボルト 充電器 DEWALT(デウォルト)54V/18Vフレックスボルト 充電器DEWALT(デウォルト)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
充電器 京セラインダストリアルツールズ充電器京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
BDX-2用の内蔵電池用の充電器ですサイズ:幅50×高さ55×奥行21mm質量:78g材質:PC原産国:中国
用途BDX-2の内蔵電池の充電適合機種BDX-2タイプ3.6Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC4.7充電時間180分充電時間(分)180適合バッテリーBDX-2内蔵電池
リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL)リチウムイオン電池専用急速充電器大橋産業(BAL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)700定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)5電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75入力電力(W)125
USB Charging Cable for Scanwatch Vitals WithingsUSB Charging Cable for Scanwatch VitalsWithings
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
Withings ScanWatchシリーズの上位モデル。ScanWatch Vitals用のUSBチャージングケーブル。38mm/42mmモデル兼用。
適合ScanWatch Vitals用
USB Charging Cable for Scanwatch Healthmaster WithingsUSB Charging Cable for Scanwatch HealthmasterWithings
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
Withings ScanWatchシリーズの最上位モデル。ScanWatch Healthmaster用のUSBチャージングケーブル。
適合ScanWatch Healthmaster用
充電器XVE-1680150 MCC(松阪鉄工所)充電器XVE-1680150MCC(松阪鉄工所)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
充電器XVE-1680150 (ACケーブル付)
付属品ACケーブル

バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります

充電器