5ページ目: 充電器

197件中 161197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
充電器 エスコ充電器エスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
EA813SA・EA802SA-1用
仕様●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100~240 VAC●出力:3.6V 2Aアズワン品番65-2226-71
充電器 エスコ充電器エスコ
8,590税込9,449
1台
8日以内出荷
EA813CE-2用
仕様●電源:100V 50/60Hz●充電電圧:7.2V~18V●充電電流:2.6A●コード:2心ビニールコード●重量:0.4kg●使用温度範囲:0~40℃●充電ランプ:赤色LEDアズワン品番65-2226-64
[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ[14.4V/18V/36V用] 充電器エスコ
24,900税込27,390
1個
8日以内出荷
EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分アズワン品番65-2226-85
充電器 エスコ充電器エスコ
7,100税込7,810
1台ほか
翌日出荷
充電式インパクトドライバー用充電器 ゼクソン充電式インパクトドライバー用充電器ゼクソン
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器です。
用途ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器
充電器DC4001 マキタ充電器DC4001マキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
コードレスリベッターR2B1用 充電器 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッターR2B1用 充電器LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
コードレスリベッターR2B1用電池パック充電器
対応機種R2B1
充電ポリッシャー用充電器 長輝ライトテック充電ポリッシャー用充電器長輝ライトテック
2,898税込3,188
1個
予約販売
DS-01用 バッテリー充電器になります。
付属品ACアダプター寸法(mm)70×50×60質量(g)70タイプ付属品対応機種DS-01充電時間(時間)3~4充電方式バッテリーマネージメントシステム採用
MX FUEL 充電器 ミルウォーキーツールMX FUEL 充電器ミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
<1年保証対象> CPバッテリー(3.0Ah)の充電時間55分 XCバッテリー(6.0Ah)の充電時間90分 強力冷却ファンが使用後・充電中のMXバッテリーを最適に冷却することでバッテリーの最大のパフォーマンスを引出し、電池の劣化も低減させます 内部の電池の電圧をセル毎に読み取る、モニタリング機能付きで、全ての電池に満遍なく正しい充電を行うことが可能になりました
質量(kg)3.27充電時間(分)CP203 Battery:55、CP406 Battery:90アズワン品番65-0280-12
充電器 エス・ピー・エアー充電器エス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1台
当日出荷
トラスコ品番161-2836質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)110
充電器 SHINANO(信濃機販)充電器SHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番857-7744種別電池パックSI-B2045LA用充電器質量(g)600電圧(V)18消費電力(W)100
充電器 QC80F(シガーソケット用充電器) ハスクバーナ充電器 QC80F(シガーソケット用充電器)ハスクバーナ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
ハスクバーナのバッテリー充電器QC80Fは、12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器です。 主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電にします。
充電器 新ダイワ充電器新ダイワ
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
12ー14.4V30分充電器 SK1112ー14.4V30分充電器SK11
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
12-14.4V兼用の30分急速充電器です。高温、低温、低電圧時は、低電流充電(トリクル充電)にて緩やかに充電します。温度、電圧ピーク、時間の3つの要素で充電管理をします。自動充電開始機能付きです。
用途12V・14.4Vバッテリーパックの充電。材質PC、ABS出力18V2.4A入力100V50・60Hz95VA
18V60分充電器 SK1118V60分充電器SK11
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
SK11充電インパクト、ドリルドライバー用急速60分充電器です。SK11リチウムイオンバッテリー用18V-2.6Ah充電器です。
用途18V-2.6Ahリチウムイオンバッテリー用充電器。バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)18
10.8V用共通充電器 GREEN ART10.8V用共通充電器GREEN ART
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9出力電圧(V)DC13出力電流(A)1.5消費電力(VA)42充電時間(時間)約1
72mA バッテリーチャージャー(ソーラー式) エスコ72mA バッテリーチャージャー(ソーラー式)エスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815YS-23
AC100V 自動充電器 エスコAC100V 自動充電器エスコ
8,940税込9,834
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815YA-6A
充電器DC4600 マキタ充電器DC4600マキタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
バッテリー電圧(V)24
充電器 MXC 3 10.8V FESTOOL充電器 MXC 3 10.8VFESTOOL
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。
トラスコ品番760-2472質量(kg)0.6消費電力(VA)42
HPN-250Rl  充電器 ダイアHPN-250Rl 充電器ダイア
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
HPN-250RL用充電器です。
トラスコ品番764-0986適合機種HPN-250RL
充電器(TF1100JQ用) マキタ充電器(TF1100JQ用)マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合機種TF-1100JQ用
充電式刈払機用専用充電器 アイリスオーヤマ充電式刈払機用専用充電器アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
充電式刈払機(CLM-230)のバッテリー用充電器です。
材質カバー/ABS樹脂寸法(mm)約126×94×70質量(g)580
充電器 アサダ充電器アサダ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
トラスコ品番391-7550適合機種充電式バンドソーH60Eco質量(g)850種類充電器電圧(V)-バッテリー容量(Ah)-
充電器GAL18V-40 アサダ充電器GAL18V-40アサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)エスコ
13,900税込15,290
1セット
翌日出荷
単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)エスコ
12,900税込14,190
1セット
翌日出荷
単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間、 単2形×1~4本:約6.5時間 、単3形×1~4本:約6時間、 単4形×1~4本:約6時間、 6P形×1~2本:約16時間 。
仕様充電器+単2 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.3200h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本
充電器 エスコ充電器エスコ
6,620税込7,282
1個
8日以内出荷
EA813SB-1・EA813SP-1用。入力:100~240 VAC、出力:10.8V 2A。
質量(kg)0.33寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)109×145×61
TA418MG/MH専用充電池 イチネンTASCOTA418MG/MH専用充電池イチネンTASCO
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
TA418MG/MHシリーズ用オプション
名称専用充電池
TA418MG/MH専用充電器 イチネンTASCOTA418MG/MH専用充電器イチネンTASCO
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
TA418MG/MHシリーズ用オプション
名称専用充電器
電池パック 京セラインダストリアルツールズ電池パック京セラインダストリアルツールズ
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
電池パックです。
仕様●仕様:ニカド●電池(mAh):1500アズワン品番67-5776-55
電池パック 14.4V 京セラインダストリアルツールズ電池パック 14.4V京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
電池パックです。
充電器 京セラインダストリアルツールズ充電器京セラインダストリアルツールズ
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
充電器です。
充電器 Cognex充電器Cognex
73,980税込81,378
1個
90日以内出荷
充電器(リョービ・京セラ用) エスコ充電器(リョービ・京セラ用)エスコ
12,200税込13,420
1台
8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー10.8V、18V、36Vが充電可能。
材質樹脂質量(g)630電圧(V)10.8、18、36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×120×160充電時間36V2.5Ah:54分 18V1.5Ah:21分 18V5.0Ah:54分 18V6.0Ah:67分 10.8V1.5Ah:20分 10.8V2.5Ah:38分
充電器 インガソール・ランド充電器インガソール・ランド
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
トラスコ品番819-5995RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
充電器ケース HiKOKI(旧:日立工機)充電器ケースHiKOKI(旧:日立工機)
529税込582
1個
翌々日出荷
適合本体コードレスインパクトドライバーWH14DBAL用

バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります

充電器