2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー 神沢スピードコントローラー神沢(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)15電圧(V)100回転数0~80% 直結時は100%ヒューズブレーカー最大負荷(W)1500
ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニットNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)

電源/コントローラー』には他にこんなカテゴリがあります

コントローラー