32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーパック Ver3 Minimoパワーパック Ver3Minimo
58,980税込64,878
1台
当日出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45 ハイオスブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45ハイオス
10,980税込12,078
1台
当日出荷
取扱説明書(1.85MB)
電源トランス MT58 PROXXON(プロクソン)電源トランス MT58PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエイト パワーユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載2ステーション方式フィードバック機能を搭載ソフトスタート及びクイックストップ機能付き正逆回転選択とデジタル回転速度表示LOADメーター搭載セルフ診断機能エラーコード表示フットコントローラーの接続可能
ヒューズ容量(A)2定格入力AC100V 50/60Hz 30W
パワーユニット リューター(日本精密機械工作)パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
正転、逆転が可能です。モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
電源AC100V 50/60Hz定格入力(VA)30ヒューズ容量(A)1
スナップスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)スナップスイッチHiKOKI(旧:日立工機)
949税込1,044
1本
翌々日出荷
適合機種G10SP4
パワーソースキットXGT15 マキタパワーソースキットXGT15マキタ
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
40VmaxパワーソースキットXGT15
付属品BL4040×2本、DC40WB、マックパックタイプ1
ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー 日東工器ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー日東工器
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。
用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。トラスコ品番359-8263適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K幅(mm)192高さ(mm)88奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
400Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ400Hz高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
質量(kg)6.0周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー 日東工器ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー日東工器
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます
用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード 日東工器ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード日東工器
2,998税込3,298
1本
当日出荷
用途コントローラDCC0101X-AZN用トラスコ品番125-8852アズワン品番64-8488-38入力電源(V)100
電源供給ケーブル ADP05/06用 マキタ電源供給ケーブル ADP05/06用マキタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル
用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH適合アダプタADP05/ADP06
250Hzインバータ電源装置 高速電機(富士製砥)250Hzインバータ電源装置高速電機(富士製砥)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
腐食性ガスへによる基盤故障を軽減定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)
適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220質量(kg)8外形寸法(mm)W250×D223×H260電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz)コード長さ(m)電源:3(プラグ無)出力電圧(V)200容量(kVA)電源設備:9出力周波数(Hz)120~250定格入力電流(A)23.6
真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック)真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 フィラメント5本組ULVAC(アルバック)
14,980税込16,478
1袋(5本)
当日出荷
アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用イオンプレーティング用蒸発源用蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4233適合機種EGN-206M・EGN-406Mサイズ(mm)約18.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組 ULVAC(アルバック)真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組ULVAC(アルバック)
18,980税込20,878
1袋(5本)
当日出荷
アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用イオンプレーティング用蒸発源用蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4235適合機種EGN-206M・EGN-406Mサイズ(mm)約18.5×17RoHS指令(10物質対応)対応
真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組 ULVAC(アルバック)真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組ULVAC(アルバック)
14,980税込16,478
1袋(5本)
当日出荷
アルバック製EGL-35/EGL-35M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用イオンプレーティング用蒸発源用蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4229適合機種EGL-35・EGL-35Mサイズ(mm)約17×12RoHS指令(10物質対応)対応
真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック)真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組ULVAC(アルバック)
14,980税込16,478
1袋(5本)
当日出荷
アルバック製EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGL-406M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用イオンプレーティング用蒸発源用蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4231適合機種EGL-110・EGL-80M・EGL-206M・EGL-406Mサイズ(mm)約19×14.5RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター電源装置 高速電機(富士製砥)インバーター電源装置高速電機(富士製砥)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。
質量(kg)8周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W250×D214×H260電圧(V)3相交流200容量(kVA)インバータ:7、電源設備:9電源コード(m)3 プラグ無出力波形正弦波PWM方式定格入力電流(A)23.6
高周波インバーター電源(120~250Hz) 高速電機(富士製砥)高周波インバーター電源(120~250Hz)高速電機(富士製砥)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ1台専用タイプです。
トラスコ品番207-1528質量(kg)8定格電流(A)17.5出力周波数(Hz)120~250出力容量(kVA)(出力側)7.0出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)9.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-94
高周波インバーター電源(250Hz) 高速電機(富士製砥)高周波インバーター電源(250Hz)高速電機(富士製砥)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。
トラスコ品番207-1527質量(kg)14.5定格電流(A)33.0出力周波数(Hz)250出力容量(kVA)(出力側)13.1出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)17.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-58
自動機用ブラシレスドライバー専用電源 ハイオス自動機用ブラシレスドライバー専用電源ハイオス
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。
幅(mm)202質量(kg)1.75高さ(mm)87奥行(mm)143消費電力(W)35電源コード(m)1.8(アース付)入力電源(V)AC100~240
250Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ250Hz高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
背負式電源 HiKOKI(旧:日立工機)背負式電源HiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
手元スイッチパネルにより、電池を背負いながらでも、電池残量の確認や電源スイッチのON/OFFができます。 クッション性のあるパットにより、作業者への負担を軽減しました。 アダプタの出力コードは、利き手に合わせた配線が可能です。 お手持ちのUSB接続機器の使用が可能です。携帯電話や音楽プレーヤーの充電に大活躍。 [過負荷][過放電][過充電]から電池を保護するメーカー独自の電池多重保護回路を採用し、長期間安定した性能を発揮します。
付属品キャリア・充電器・アダプタ(アダプタカバー付)・アームバンド・ノブボルト(2個)・M5ねじ(4個)幅(mm)250全長(mm)330質量(kg)大容量電源/6.3、電源アダプタ/0.5、キャリア/1.0高さ(mm)109コード長さ(m)アダプタ/1.5出力電圧(V)アダプタ/DC36、USB出力端子/DC5出力電流(A)(最大)アダプタ/50、USB出力端子/0.5バッテリー容量(Ah)21充電器形名UC36YSL(冷却機能付)充電時間(時間)約3
VSC-02用アダプター ベッセルVSC-02用アダプターベッセル
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
用途スクリューカウンターNo.VSC-02用適合VSC-02本体寸法(mm)全長70入力/出力AC100-240V/DC24V
高周波インバーター 三笠産業[工具]高周波インバーター三笠産業[工具]
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
400Hz高周波インバータ電源 高速電機(富士製砥)400Hz高周波インバータ電源高速電機(富士製砥)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
トラスコ品番855-2658幅(mm)215質量(kg)8.5高さ(mm)255奥行(mm)233電流(A)11電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応制御方式正弦波PWM方式電源コード(m)3(プラグなし)出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)(最大)4.2以上電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上入力周波数(Hz)50~60モーター容量(kW)2.2許容電圧変動【入力】180~250V
高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
239,800税込263,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力側電圧3相交流200~240V質量(kg)12入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240V出力周波数(Hz)400Hzインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222制御方式正弦波PWM方式
GOLD2 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)GOLD2 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングハンドル付正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
電源AC100V 50/60Hz定格入力(VA)35ヒューズ容量(A)1.5
高周波インバーター電源 日本電産テクノモータ高周波インバーター電源日本電産テクノモータ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240Vインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力周波数(Hz)400Hz仕様電源ON・OFFスイッチ
高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
459,800税込505,780
1台
当日出荷
低騒音・低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。 防じん構造により故障知らずです。
コード長さ(m)3仕様運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチ
ミニライトパワーユニット リューター(日本精密機械工作)ミニライトパワーユニットリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×125×70定格入力(W)10

電源/コントローラー』には他にこんなカテゴリがあります

電源