110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
  • ソケットアンビルチャック SK11

    ソケットアンビルチャック

    SK11(37件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
    用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
  • ダブルビットジョイント SK11

    ダブルビットジョイント

    SK11(30件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
    用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。材質特殊鋼軸6.35mm六角軸
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
    用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剛短L型アダプター ANEX

    剛短L型アダプター

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
    トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
  • シャンクアダプター(スライドロック式) トップ工業

    シャンクアダプター(スライドロック式)

    トップ工業(15件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
    寸法d(Φmm)18
  • 首振りソケットアダプター ベッセル

    首振りソケットアダプター

    ベッセル(7件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。 角が磨耗しにくい高硬度HRC60
  • 首振りビットホルダー ベッセル

    首振りビットホルダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
    トラスコ品番254-5381全長(mm)100質量(g)116差込角(mm)6.35(ビット)外径(Φmm)18
  • ユニバーサルソケットアダプター ベッセル

    ユニバーサルソケットアダプター

    ベッセル(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
    軸(mm)6.35
  • Wビットジョイント EARTH MAN

    Wビットジョイント

    EARTH MAN(13件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
    用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など仕様6.35軸用(両サイド)材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR全長(mm)50使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。トラスコ品番449-8372
  • 電気工事用トルクアダプターセット ANEX

    電気工事用トルクアダプターセット

    ANEX
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利
    用途配電盤などのネジ締めにセット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
  • ソケットアダプター ベッセル

    ソケットアダプター

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    お手持ちのソケットを差し込んで使えます。
  • 延長バー 両側ジョイント SK11

    延長バー 両側ジョイント

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
    用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
  • アダプタセット(マルチ集じんタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    アダプタセット(マルチ集じんタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • 強靭ダブルジョイント ANEX

    強靭ダブルジョイント

    ANEX
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ソケットアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)9.5
  • 電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
    ビット二面幅(mm)6.35
  • ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル専用アダプター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
    対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
  • ソケットアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ソケットアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)55六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)12.7
  • ビットアダプタ マキタ

    ビットアダプタ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    スクリュードライバとしてのネジの締め付け作業に。
    適合充電式インパクトレンチ全機種(TW450D除く)
  • 電動ドリル用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
    ビット二面幅(mm)6.35
  • 電動ドライバー用スーパースリムL型アダプター TRUSCO

    電動ドライバー用スーパースリムL型アダプター

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
    用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)トラスコ品番764-7638全長(mm)134高さ(mm)47質量(g)282差込角(mm)6.35
  • ドリルチャックアダプタ 日東工器

    ドリルチャックアダプタ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
    用途ストレートドリル取り付け用
  • ケミカルアンカアダプタ マキタ

    ケミカルアンカアダプタ

    マキタ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    角ドライブsq(mm)12.7シャンク形状SDS-plus
  • ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) Panasonic(パナソニック)

    ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
  • ダブルジョイント ANEX

    ダブルジョイント

    ANEX
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ TRUSCO

    電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 18Vインパクトドライバーにも対応可能です。 高精度強力ベアリングを使用しています。
    用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。トラスコ品番819-1378セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き材質特殊鋼全長(mm)115高さ(mm)60質量(g)220差込角(mm)6.35最大トルク65N・m
  • ラチェットアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
    差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
  • EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA インパクト用 アングルアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
    角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)ヘッド高さ(mm)53作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36アズワン品番65-0255-81センターハイト(mm)13
  • カチットシャンクストレート用 マキタ

    カチットシャンクストレート用

    マキタ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    適合カチット超硬ホールソー
  • SDSワンタッチホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SDSワンタッチホルダー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。
    適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL

    WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応

    MUST TOOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    1本のソケットで3サイズ(M4.5.6)の蝶ネジに対応。電気ドリルに着けて使用できるので作業効率がUP。手回ししなくて良いので指の痛みから解放できる。M4:小型電気製品のカバー固定など。M5:組立家具・ビニールハウス・室内設備など。M6:防獣電柵用ガイシ・レースウェイ用照明器具取付金具など。
    用途防獣用電気柵・ビニールハウス・建築金物・DIY全般に使用されている蝶ネジ・蝶ナットの締め、緩め作業に。サイズ縦90×横18×奥行18mm質量(g)65差込角(mm)6.35適合サイズ【蝶ネジ】M4/M5/M6ソケットM4/M5/M6
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。
    用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-66
  • アダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トルク調整リングカバー(透明樹脂タイプ) 日東工器

    トルク調整リングカバー(透明樹脂タイプ)

    日東工器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    不用意なトルク設定の変更を防止します。透明なので、カバーを外さなくても、ドライバのトルク目盛を見る事ができます。
    用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0073
  • エクステンションバー マキタ

    エクステンションバー

    マキタ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。
  • ソケットアダプター段付タイプ Panasonic(パナソニック)

    ソケットアダプター段付タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    仕様ボール付トラスコ品番450-8947種別ソケットアダプター段付タイプ質量(g)38寸法L(mm)50寸法B(mm)12.7
  • 簡単アダプター(カラー識別仕様) KOSEI

    簡単アダプター(カラー識別仕様)

    KOSEI
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 シルバーとレッドの色分けで軸部の識別が簡単なモデルです。
    トラスコ品番362-9321材質ハガネ鋼材、焼き入れ:HRC43~45℃色レッド&シルバータイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
  • 下穴錐アダプターライト KOSEI

    下穴錐アダプターライト

    KOSEI
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。 下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。
    用途高強度・超軽量の六角軸6.35mmタイプのキリ・ドリル、その他の6角軸先端パーツに使えるインパクト対応下穴ギリ用アダプター。材質特殊強化プラスチックタイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
アダプタ(締付/穴あけ)