絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • マキタ(19)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • 日東工器(6)
  • ベッセル(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • ATI(4)
  • KOSEI(4)
  • SLOKY(スローキー)(4)
  • SK11(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • SSPOWER(2)
  • EARTH MAN(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスコ(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事用トルクアダプター ANEX電気工事用トルクアダプターANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
剛短L型アダプター ANEX剛短L型アダプターANEX(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
電気工事用トルクアダプターセット ANEX電気工事用トルクアダプターセットANEX
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利
用途配電盤などのネジ締めにセット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
強靭ダブルジョイント ANEX強靭ダブルジョイントANEX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルジョイント ANEXダブルジョイントANEX
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに18V対応木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ(締付/穴あけ)