114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴錐アダプターライト用安全ホルダー KOSEI下穴錐アダプターライト用安全ホルダーKOSEI
559税込615
1個
当日出荷
長さは3段階に調整できベルトや腰袋へ装着することができます。 下穴錐アダプターライトに装着が可能な専用ホルダーです。
トラスコ品番363-0812材質特殊強化プラスチック差込角(mm)6.35
SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプターBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能ですドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプターBOSCH(ボッシュ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付 ハーフェレユニバーサルビットホルダー クイックリリース付ハーフェレ
5,598税込6,158
1個
22日以内出荷
ビットを電動ドライバーなどに接続するためのホルダーです。
用途電動ドライバー仕様永久磁石付、特徴:ビットソケット 1 / 4"長さ(mm)60差込角(mm)6.35
63.5-177mm アジャスタブルホールソー エスコ63.5-177mm アジャスタブルホールソーエスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
高い位置の穴も、綺麗で正確にあけられます
全長(mm)180シャンク径(Φmm)10材質(刃)カーバイド穴あけ範囲(Φmm)63.5~177
スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプターBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)質量(kg)0.3
アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)アングルアダプターBOSCH(ボッシュ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)質量(kg)0.3
アングルドリルアタッチメント逆180度オフセット1/4 ATIアングルドリルアタッチメント逆180度オフセット1/4ATI
69,980税込76,978
1個
当日出荷
精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはアルミ(硬質陽極酸化)をマシニング加工しました。
用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付ハイスピードギアドライブトラスコ品番490-2815シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-3/16×31/32×2-5/16
アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4 ATIアングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4ATI
47,980税込52,778
1個
当日出荷
用途航空機のMRO用適合ドリル(inch)1/4
アングルドリルアタッチメント60度左オフセット1/4 ATIアングルドリルアタッチメント60度左オフセット1/4ATI
87,980税込96,778
1個
当日出荷
精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。
用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブトラスコ品番490-2769シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
アングルドリルアタッチメント60度右オフセット1/4 ATIアングルドリルアタッチメント60度右オフセット1/4ATI
86,980税込95,678
1個
当日出荷
精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。
用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブトラスコ品番490-2751シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
エクステンションバー マキタエクステンションバーマキタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
2×4木工ビット延長用
全長(mm)500
SDS-MAX 回転チャックアダプター BOSCH(ボッシュ)SDS-MAX 回転チャックアダプターBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ドレンプラグキー用アダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグキー用アダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
5日以内出荷
トラスコ品番811-7644差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整リングカバー 日東工器トルク調整リングカバー日東工器
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
不用意なトルク設定の変更を防止します。
用途DLV73□3シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0090
ユニバーサルジョイント組 HiKOKI(旧:日立工機)ユニバーサルジョイント組HiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/12.7
エキステンションバー HiKOKI(旧:日立工機)エキステンションバーHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/12.7
アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)アダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
新型シンプルトルコン本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。
SDSカイテン チャックアダプター BOSCH(ボッシュ)SDSカイテン チャックアダプターBOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。
トラスコ品番732-5541質量(g)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110アズワン品番65-1940-27
ソケットアダプタ 京セラインダストリアルツールズソケットアダプタ京セラインダストリアルツールズ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
アングルアタッチメント マキタアングルアタッチメントマキタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途コーナーなど狭い場所での穴あけに。回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~400
ストレートアタッチメント マキタストレートアタッチメントマキタ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
用途奥まった場所へのネジ締めに。全長(mm)113
カチットシャンクストレート ハウスビーエムカチットシャンクストレートハウスビーエム
1個
取扱停止中
アングルアタッチメント マキタアングルアタッチメントマキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
テーパーシャンクアダプタ マキタテーパーシャンクアダプタマキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
コアアダプタSDS マキタコアアダプタSDSマキタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ユニバーサルジョイント組 HiKOKI(旧:日立工機)ユニバーサルジョイント組HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
アダプタ組 四角寸法 HiKOKI(旧:日立工機)アダプタ組 四角寸法HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
全長(cm)36四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/9.5
エキステンションバー組 HiKOKI(旧:日立工機)エキステンションバー組HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
エキステンションバー組 HiKOKI(旧:日立工機)エキステンションバー組HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
全長(mm)150四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/19.0、アンビル側/19.0
エキステンションバー HiKOKI(旧:日立工機)エキステンションバーHiKOKI(旧:日立工機)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
全長(mm)200四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/25.4、アンビル側/25.4
コアアダプタLセット品 マキタコアアダプタLセット品マキタ
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
センタービット、ロッド含む
適合外径(Φmm)(コアビット)79
アダプタNo.1 コッタ無し マキタアダプタNo.1 コッタ無しマキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合A-21113、A-21129、A-21135、A-21141、A-21157、A-21163、A-21185、A-21191シャンク形状六角シャンク
アダプタ(締付/穴あけ)