ドリルチャックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
EXENA キイレスチャックアタッチメントPanasonic(パナソニック)当日出荷
EZ1DD2用キイレスチャックアタッチメント
対応EZ1DD2X-B,EZ1DD2X-R,EZ1DD2J18D-B,EZ1DD2J18D-RRoHS指令(10物質対応)対応
専用Φ6.5mmチャックPanasonic(パナソニック)当日出荷
トラスコ品番450-8823種別ワンタッチチャック用質量(g)114.5寸法L(mm)77(段付部までのサイズは11.5)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
ハンマーチャックPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
仕様SDSプラス型シャンク適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803長さ(mm)126質量(g)420
ドリルチャックPanasonic(パナソニック)当日出荷
仕様1/2インチ適合本体EZ7840LN2S-B・EZ7840X-B・EZ6803・EZ6813
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~
フランジ京セラインダストリアルツールズ税込¥1,066¥969