SDS13mmハンマーチャックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)当日出荷
世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
ビットホルダーシキアングルアダプターBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)当日出荷
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
クイックリリースBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
トラスコ品番732-7137適合機種GBH3-28FE種別ツールホルダー質量(g)281パッケージサイズ(mm)60×80×80
チャックBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
取付ねじ3/8-24UNF把握範囲(mm)0.5~6.5
クイックリリースBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
トラスコ品番732-7111適合機種GBH24DFR種別ツールホルダー質量(g)45パッケージサイズ(mm)43×105×45
クイックリリースキーレスチャックBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
ワンタッチ着脱を可能にしました。
トラスコ品番732-5550質量(g)426パッケージサイズ(mm)43×150×45
キーレスチャックアダプターBOSCH(ボッシュ)当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
クイックリリースーBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
種別ツールホルダ質量(g)380パッケージサイズ(mm)57×80×80
キーレスチャックBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
仕様13mm質量(g)230パッケージサイズ(mm)44×92×44
キーレスチャックBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
取付ねじ1/2-20UNF把握範囲(mm)1.5~13.0
アングルアダプターBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスチャックBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
適合機種GSB20/21取付ねじ1/2-20UNF把握範囲(mm)1.5~13.0
キーレスチャックBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
仕様PSR12-2/B質量(g)218パッケージサイズ(mm)60×60×80
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~