精密ドリルPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドリル セットPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル 10種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスサイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドリルPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
直角アタッチメントPROXXON(プロクソン)当日出荷
シンプルドリルスタンド SB180 に装着することで、切断作業が可能になります
シンプルドリルスタンド SB180PROXXON(プロクソン)翌日出荷
適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800スライド寸法(mm)30台座寸法(mm)120×210関連資料(46.5MB)
シンプルドリルスタンドセットPROXXON(プロクソン)翌日出荷
小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
ドリルスタンドPROXXON(プロクソン)翌日出荷
フライスマシン用ドリルスタンド
用途フライスマシン用ドリルスタンド仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm付属品L型レンチ高さ(mm)500テーブル寸法(mm)200×200スライド寸法(mm)65取付径(Φmm)43(モーター)RoHS指令(10物質対応)対応
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~
フランジ京セラインダストリアルツールズ税込¥1,066¥969