絞り込み
ブランド
  • 神沢
  • エスコ(487)
  • マキタ(47)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(15)
  • SK11(10)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • スターエム(7)
  • RELIEF(6)
  • ベッセル(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • Milescraft(4)
  • ハーフェレ(3)
  • トップ工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • Power sonic(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルガイドDX 神沢ドリルガイドDX神沢(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
インパクトガイドDX 神沢インパクトガイドDX神沢(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
ドリルガイドDX 13F 神沢ドリルガイドDX 13F神沢
21,980税込24,178
1台
当日出荷
並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスタンド/ドリルガイド