718件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ12.7x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-12.7
14.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ14.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-14
18.0x100mm SDSプラスドリルビット エスコ18.0x100mm SDSプラスドリルビットエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-18
ドリルプレスLITE ミスターマイスタードリルプレスLITEミスターマイスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55寸法(mm)(本体)162×135×195ベース厚さ(mm)(固定)35有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)842
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ドリルスタンド スターエムドリルスタンドスターエム(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
セット内容チャックハンドルシャンク径(Φmm)六角軸13口径(Φmm)75(ベース内径)適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
タップドリルセット HiKOKI(旧:日立工機)タップドリルセットHiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容タップ、下穴ドリル(各1本)六角軸二面幅(mm)6.35
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
電動ドリル用内径カッターセット トップ工業電動ドリル用内径カッターセットトップ工業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番248-7888セット内容TNC-40、TNC-40G、TNC-40A、薄肉管専用ガイドカラー(大2コ)質量(g)480
センタードリル パイ6(Φ6 金工ドリル) Panasonic(パナソニック)センタードリル パイ6(Φ6 金工ドリル)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
EZ3582 ユニバーサルホルソー50-110用 センタードリル
ツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2 マキタツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2マキタ
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
先端形状No.2関連資料(1.21MB)
アース超硬ドリル 単品 マキタアース超硬ドリル 単品マキタ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
関連資料(1.76MB)
木工用穴あけガイド 6サイズ BIGMAN(ビッグマン)木工用穴あけガイド 6サイズBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
ドリルガイド BIGMAN(ビッグマン)ドリルガイドBIGMAN(ビッグマン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
付属品チャックハンドルストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまでチャック能力(mm)10寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用エクステンション ハーフェレ取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用エクステンションハーフェレ
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
目盛なしの測定器のエクステンションです。
仕様目盛なし材質アルミニウム長さ(mm)700
取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグ ハーフェレ取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグハーフェレ
98,980税込108,878
1個
22日以内出荷
正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現します、正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現
用途ハンドルの穴あけセット内容アルミプロファイルチューブ、750mm、目盛付 1 個/測定部品 3個/エンドストッパー 1 個/Φ 4.5mm インサート、硬化 4個/HSS ツイストドリルビット 1個/六角レンチ 1個/サポートストップ 1個材質アルミニウム、スケール部品・エンドストッパー:プラスチック調整機能取付ピッチ:64-1400mm、両辺距離:15-200mm、ミリ目盛または調整ピンを使用、特殊なデザインにより取付ピッチの調整は測定不要
取付ジグ ハンドル用穴あけジグ ハーフェレ取付ジグ ハンドル用穴あけジグハーフェレ
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
幅800mmまでのキャビネット扉へのハンドルやノブの下穴加工ができます、
用途キャビネット扉やハンドル、ノブの下穴加工仕様45°アングルで奥行ゲージ、両面使用可能材質強化ポリカーボネート取付取付ピッチ:水平方向420mm以下、垂直方向125mm以下、PZドライバーで穴あけ位置を調整仕上調整機能左右と奥行ゲージは調整可能
ドリルガイド エスコドリルガイドエスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャックアズワン品番65-2221-23
15.0mm 通線用ドリル(ストレート) エスコ15.0mm 通線用ドリル(ストレート)エスコ
8,040税込8,844
1本
翌日出荷
仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。全長320刃先径(Φmm)15有効長(mm)150アズワン品番64-2270-37
12.0mm 通線用ドリル(ストレート) エスコ12.0mm 通線用ドリル(ストレート)エスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷
仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工全長320刃先径(Φmm)12有効長(mm)150アズワン品番64-2270-36
MX FUEL コアドリルスタンド ミルウォーキーツールMX FUEL コアドリルスタンドミルウォーキーツール
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。 正確で、長時間のコア抜き作業に最適 水平だしの微調整も可能 バキュームベースプレート機能付き
長さ(mm)467幅(mm)276質量(kg)13.2高さ(mm)892アズワン品番65-0279-93
24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式) エスコ24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー
寸法(mm)345×24.5×14(H)質量(g)480アズワン品番64-7966-70
11.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ11.0mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,900税込2,090
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)30.5刃先径(Φmm)11アズワン品番64-7925-27六角軸対辺(mm)6.35
9.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ9.0mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)24刃先径(Φmm)9アズワン品番64-7925-26六角軸対辺(mm)6.35
8.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ8.0mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)134質量(g)24刃先径(Φmm)8アズワン品番64-7926-11六角軸対辺(mm)6.35
7.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ7.5mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)23.5刃先径(Φmm)7.5アズワン品番64-7926-10六角軸対辺(mm)6.35
6.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ6.5mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)19.5刃先径(Φmm)6.5アズワン品番64-7926-09六角軸対辺(mm)6.35
6.4mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ6.4mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)19.5刃先径(Φmm)6.4アズワン品番64-7926-08六角軸対辺(mm)6.35
6.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ6.0mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)19.5刃先径(Φmm)6アズワン品番64-7926-07六角軸対辺(mm)6.35
5.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ5.5mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)19刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-7926-06六角軸対辺(mm)6.35
5.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ5.0mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)5アズワン品番64-7926-05六角軸対辺(mm)6.35
4.8mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ4.8mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)4.8アズワン品番64-7926-04六角軸対辺(mm)6.35
4.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ4.5mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)4.5アズワン品番64-7926-03六角軸対辺(mm)6.35
4.3mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ4.3mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)17.5刃先径(Φmm)4.3アズワン品番64-7926-02六角軸対辺(mm)6.35
4.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ4.0mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)17.5刃先径(Φmm)4アズワン品番64-7926-01六角軸対辺(mm)6.35
3.8mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ3.8mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)17刃先径(Φmm)3.8アズワン品番64-7925-99六角軸対辺(mm)6.35
3.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ3.5mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)16.5刃先径(Φmm)3.5アズワン品番64-7925-98六角軸対辺(mm)6.35
3.4mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ3.4mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)16.5刃先径(Φmm)3.4アズワン品番64-7925-97六角軸対辺(mm)6.35
26.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ26.0x280mm 六角軸ドリルビットエスコ
7,490税込8,239
1本
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)26有効長(mm)160アズワン品番64-7925-48
25.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ25.0x280mm 六角軸ドリルビットエスコ
7,160税込7,876
1本
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)25有効長(mm)160アズワン品番64-7925-47

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスタンド/ドリルガイド