717件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルガイド RIDGID(日本エマソン)ドリルガイドRIDGID(日本エマソン)
979税込1,077
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。全長(mm)30全長(inch)1.3/16
六角軸ドリルタップ Thread Master六角軸ドリルタップThread Master
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
六角軸ドリルタイプは、タップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。ねじ切りできる素材の最大厚みは、タップサイズと同じです。
用途鉄板、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに材質タップ:HSS/ハイス綱、下穴ドリル:HSS
ドリルビットとプラグセット RELIEFドリルビットとプラグセットRELIEF
2,498税込2,748
1セット(3本)
3日以内出荷
木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!
付属品プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本適合機種電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)4.5・4.8・6.4
六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット RELIEF六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセットRELIEF
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
六角軸新快削ドリル RELIEF六角軸新快削ドリルRELIEF
2,498税込2,748
1セット(10本)
3日以内出荷
充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途アルミニウム合金・銅合金・銅材質レインボーコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプアルミ用サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
下穴ドリル Rivet-Drill-004用 Rivet-Drill下穴ドリル Rivet-Drill-004用Rivet-Drill
469税込516
1個
当日出荷
サイズ(mm)3.3
角のみアダプターⅡ SK11角のみアダプターⅡSK11
1,798税込1,978
1台
当日出荷
SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。 ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。
用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
打込アダプター マキタ打込アダプターマキタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
定寸ビット マキタ定寸ビットマキタ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
定寸ビット・打込アダプタセット マキタ定寸ビット・打込アダプタセットマキタ
9,398税込10,338
1セット
3日以内出荷
伸縮アーム ベッセル伸縮アームベッセル
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 横打ちや傾いたワーク面にも対応。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
垂直アーム ベッセル垂直アームベッセル
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
位置決めガイド マキタ位置決めガイドマキタ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
アース超硬ドリル用ピン マキタアース超硬ドリル用ピンマキタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
インパクト用取替シャンク マキタインパクト用取替シャンクマキタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
磁器タイルドリル取替用。
磁器タイルドリルシャンク マキタ磁器タイルドリルシャンクマキタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ボディ マキタボディマキタ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
タイプ湿式関連資料(1.95MB)
磁器タイルドリル マキタ磁器タイルドリルマキタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
長寿命約250倍(乾湿比)で磁器タイル穴あけ。 刃先のみ交換ができるので径の異なる穴あけもサッと対応可能。 内蔵式水タンクなので乾湿ドリルのような手軽さと長寿命を実現しました。
タイプ湿式シャンク6.35mm六角関連資料(1.95MB)
9.9x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ9.9x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-9.9
9.8x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ9.8x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-9.8
9.7x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ9.7x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-9.7
9.6x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ9.6x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-9.6
9.4x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ9.4x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-9.4
9.3x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ9.3x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-9.3
9.2x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ9.2x 87mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-9.2
9.0x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ9.0x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-9.0
8.6x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ8.6x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-8.6
8.4x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ8.4x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-8.4
8.3x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ8.3x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-8.3
7.8x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ7.8x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-7.8
7.7x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ7.7x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-7.7
7.6x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ7.6x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-7.6
7.3x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ7.3x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-7.3
7.1x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ7.1x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-7.1
6.9x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ6.9x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-6.9
6.6x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ6.6x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-6.6
6.3x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ6.3x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-6.3
6.1x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ6.1x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-6.1
5.8x 65mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ5.8x 65mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-5.8
5.7x 65mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ5.7x 65mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-5.7

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスタンド/ドリルガイド