EXENA 振動ドリルアタッチメントPanasonic(パナソニック)当日出荷
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。
ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。
振動モード・ドリルモードの2種類搭載。
コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.91MB)
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~
フランジ京セラインダストリアルツールズ税込¥1,066¥969