絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • ランダルコーポレーション(5)
  • ウェルファン(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 三和化研工業(1)
  • ナイキ(1)
  • タイカ(1)
  • molten(1)
  • ケープ(1)
  • アクションジャパン(1)
  • パラマウントベッド(1)
  • プラッツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立支援 3モーターベッド マキテック自立支援 3モーターベッドマキテック
179,800税込179,800非課税商品
1個
翌々日出荷
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)80機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
自立支援 2モーターベッド マキテック自立支援 2モーターベッドマキテック
169,800税込169,800非課税商品
1個
翌々日出荷
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)80機能2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
自立支援 1モーターベッド マキテック自立支援 1モーターベッドマキテック
129,800税込129,800非課税商品
1個
翌々日出荷
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。
付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)50機能1モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
介護ベッド