3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
互換性:DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000
セット内容DJI Power 1000 保護収納バッグ × 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×240×232
1個
14,700 税込16,170
6日以内出荷

充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。 ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。
用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 セット内容DJIPocket2充電ケース×1 寸法(mm)48×48×152.2 質量(g)163.7 バッテリー容量(mAh)1500 入力5V/2A 出力5V/900mA 動作温度範囲(℃)0~50 アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A 互換性DJI Pocket 2
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

DJI Pocket 2 防水ケースは、最大60 mの防水性を備え、Pocket 2でグレアや歪みの少ない高品質な水中撮影を実現します。内部クランプにより、ジンバルを固定します。外面にシャッター/録画ボタンや2つの取り付けブラケットが搭載され、より良い撮影体験を提供します。
用途最大60 mの防水性 セット内容DJIPocket2防水ケース×1、曇り止めインサート×3、OsmoPocket用対応パッド×1 寸法(mm)72.6×81.6×169.9 質量(g)112.6 水深(m)最大60(水中で使用する際) 互換性DJI Pocket 2/Osmo Pocket
1個
5,598 税込6,158
15日以内出荷