14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
三相200(2)
単相100(2)
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF405、RKF406 質量(kg)1.5
1個
9,890 税込10,879
当日出荷

ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF 質量(g)60 アズワン品番64-5222-30
1袋(2個)
2,190 税込2,409
当日出荷

静岡製機消臭パック
RoHS
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,890 税込4,279
翌々日出荷

保管時、ホコリから本体を守ります。
トラスコ品番185-4418 適合機種RKF406、RKF405 幅(mm)580 質量(kg)0.5 奥行(mm)1300 アズワン品番64-7267-61
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF505、RKF506 質量(kg)2.3
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302909 質量(kg)74 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
用途熱中症対策、換気対策 トラスコ品番249-7334 質量(kg)184 電源(V)三相200 消費電力(kW)1.2 風量調整無断切替 冷房能力(kW)15 標準消費電力料金(円/h)18
1台
929,800 税込1,022,780
翌々日出荷

RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。
付属品連結ホース×1 トラスコ品番215-6147 適合機種RKF406、RKF506 質量(kg)3.5 タンク容量(L)50
1個
20,900 税込22,990
翌々日出荷

静岡製機収納カバー
保管時、ホコリから本体を守ります。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF702 質量(kg)3
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF303、RKF305 質量(kg)1
1個
7,890 税込8,679
当日出荷

吸気空気の汚れを取ります。
適合機種RKF702 質量(kg)1
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策製品水の気化だけで涼風を出します。涼しさ独り占め。フロンを使わず水を利用した人にも環境にも優しい。冷風機夏場の節電に大きく貢献します。工場・作業場での冷房はもちろん部品の冷却や屋外での冷房にも効果を発揮します。イヤなにおいを抑制する消臭パック付。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります