絞り込み
ブランド
  • J&S
  • TEKNOS(3)
  • トレードワン(3)
  • エスケイジャパン(3)
  • オーム電機(2)
  • アメフレック(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ベルソス(1)
  • 富士倉(1)
  • siroca(1)
  • SANWA(三和電気工業)(1)
  • MCO(1)
消費電力(W)
  • 387(1)
電源コード(m)
  • 3.4(1)
タンク容量(L)
  • 80(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
387(1)
冷風扇(単相100V) J&S冷風扇(単相100V)J&S
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
エアコンと併用で涼しさUP!単相100V、タンク容量80L消費電力わずか299/387W大風量200m3/min学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP
質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風扇