絞り込み
ブランド
  • CAT(Caterpillar)
  • スイデン(9)
  • 日動工業(6)
  • アクアシステム(4)
  • ナカトミ(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • タイカツ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 広電(KODEN)(2)
  • J&S(2)
  • 新光電気(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • TEKNOS(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • nedius(スイデン)(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
ハネ径(cm)
  • 50(1)
モーター
  • 全閉式(1)
電源(V)
  • 100~240(1)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能風量調節(1)
360°旋回・上下角度調整・風量調節
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
50(1)
工場扇 50cm羽 CAT(Caterpillar)工場扇 50cm羽CAT(Caterpillar)(1件のレビュー)
33,500税込36,850
1台
翌々日出荷
空気をデザインする扇風機ですやさしい風を広範囲に広げます衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能ですDCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環材質本体:金属、羽:アルミ質量(kg)6.9周波数(Hz)50/60電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118モーター全閉型風量(m3/min)22~135電源コード(m)2モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030各種認証PSE本体寸法(cm)26×64×62標準ノイズ(dB)68上下角度調整360°旋回
工場扇スタンドタイプ