絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • スイデン(9)
  • 日動工業(6)
  • ナカトミ(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • タイカツ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 広電(KODEN)(2)
  • J&S(2)
  • 新光電気(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • TEKNOS(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • nedius(スイデン)(1)
  • CAT(Caterpillar)(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
ハネ径(cm)
  • 45(1)
  • 60(1)
材質(羽根)
  • アルミ(1)
機能
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(1)
ハネ枚数
  • 4(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
45(1)
60(1)
無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム無給油エアモーター式工場扇アクアシステム
119,800税込131,780
1台
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。ハネ径(cm)45トラスコ品番160-8149型式スタンド型質量(kg)7.5材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4風量(m3/min)250対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.33風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-25コンプレッサー3馬力左右首振70°上下角度調整上下7段階(80°)
グリスアッパー(1個入り) アクアシステムグリスアッパー(1個入り)アクアシステム
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能グリスの内容量は4回転分(3.8cc)1回転あたり0.47cc
用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8関連資料(0.23MB)
グリスアッパー アクアシステムグリスアッパーアクアシステム
22,980税込25,278
1セット(5個組)
5日以内出荷
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能グリスの内容量は4回転分(3.8cc)1回転あたり0.47cc
用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8
無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム無給油エアモーター式工場扇アクアシステム
199,800税込219,780
1台
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。 連続運転可能な長寿モーターを採用しています。 駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。 無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。トラスコ品番252-2503材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型質量(kg)12.6使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1000使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)60羽根枚数4枚風量(m3/min)280対応防爆対応型騒音値(dB)73空気消費量(m3/min)0.46ファン外径(Φmm)600風速(m/min)250駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-26コンプレッサー5馬力左右首振55°上下角度調整上下4段階(40°)
工場扇スタンドタイプ