全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)スイデン4日以内出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風。床面ワックスの乾燥。トラスコ品番353-9899幅(mm)600高さ(mm)830奥行(mm)370電源(V)単相100コード長さ(m)電源:10ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)160/210機能風量調節:強中弱最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202(50/60)材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)4.96円/h標準消費電力料金(60Hz)6.51円/h