全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグTRUSCO翌日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240色黒高さ(mm)1265奥行(mm)480電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12)騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時)風量無段階風量調整○材質(羽根)アルミ左右首振○上下角度調整○