絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • J&S(4)
  • TRUSCO(3)
  • アクアシステム(1)
  • スイデン(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
ハネ径(cm)
  • 45(1)
  • 75(1)
  • 125(1)
モーター
  • 全閉式(1)
  • 開放式(1)
電源(V)
  • 100(3)
機能
  • 機能風量調節(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(2)
3・4
材質(羽根)
  • アルミ(2)
  • 樹脂(1)
アルミ・樹脂
質量(kg)
  • 7(1)
  • 51.5(1)
7・51.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
45(1)
75(1)
125(1)
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1台
当日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約7アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
75cm首振りビッグファン ナカトミ75cm首振りビッグファンナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)120℃対応PL保険:加入寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)90(左右各45)最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根
125cmビッグファン ナカトミ125cmビッグファンナカトミ
102,298税込112,528
1台
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様風量調整:なし質量(kg)51.5材質(本体)スチール電源(V)単相100本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚(アルミ製)モーター全閉式風量(m3/min)1158/1224電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)1250
工場扇キャスタータイプ