絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • マキタ(4)
  • CAT(Caterpillar)(4)
  • ナカトミ(2)
  • ReeD(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • アクアシステム(1)
  • エスコ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • ビーカム(1)
  • YARD FORCE(1)
  • マリンテック(1)
ハネ径(cm)
  • 45(2)
電源(V)
  • 21.6(1)
  • 100(2)
  • 100~240(1)
モーター
  • 開放式(2)
開放式
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
45(2)
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅日動工業
30,580税込33,638
1台
8日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快日動工業
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存充電電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)3.5使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
工場扇卓上タイプ