絞り込み

スポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入
橋本クロス¥16,980~税込¥18,678~1箱当日出荷裏面に粘着加工が施されており、吸気口に簡単貼るだけ。固定用の冶具等が無くても固定できます。オイルミスト・粉塵の再飛散を低減し、メンテナンスの負担を軽減。難燃性の不織布を使用しています。安心の国内自社工場製。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットでき、サイズ調整が簡単です。用途スポットクーラーの吸気口に取り付けてミスト・粉塵の侵入防止、フィルターの清掃手間の軽減に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステルタイプ難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)風速(m/s)1.5
標準取替フィルター
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷トラスコ品番392-5960適合機種TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3、TS-20ES-1/3、TS-20DS-1/3、TS-25ES-1/3、TS-25DS-1/3、TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110品名標準フィルター寸法(幅W×高さH)(mm)324×625
スポットエアコンダクト用フィルター
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋欠品中ダクト吹き出し口に取り付け、ホコリやチリなどの飛散を防ぎます。適合ダクト寸法:150mm以下用途スポットエアコンの吹き出し口につけるフィルターです。トラスコ品番692-0422適合機種TRUSCOスポットエアコン材質ナイロン品名スポットエアコンダクト用フィルター径(mm)125
SPC-25ACN用 フィルター
日動工業¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
PFT2-Z-0307-HCP用 交換HEPA
日本無機¥72,900税込¥80,1901個16日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
標準取替えフィルター
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷標準装備されているフィルターです。トラスコ品番298-6001適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110品名標準取替えフィルター寸法(幅W×高さH)(mm)320×570
スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ 粉塵フィルター
brother(ブラザー)¥8,398税込¥9,2381個10日以内出荷PureDrive ZEA186101/ZEA132901の粉塵フィルターです。ZEA177701と同製品です。用途PureDrive ZEA186101/ZEA13290の粉塵フィルター交換用。トラスコ品番691-5357適合機種ZEA186101/ZEA132901
スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ ポンプ水フィルター
brother(ブラザー)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷PureDrive ZEA186101/ZEA132901のポンプ水フィルターです。ZEA172601と同製品です。用途PureDrive ZEA186101/ZEA13290のポンプ水フィルター交換用。トラスコ品番691-5363適合機種ZEA186101/ZEA132901
フィルタカバー SS-25DG
スイデン¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷トラスコ品番422-7488適合機種SS-25DG-1、SS-25DG-3、SS-25EG-3、SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3
フィルター
ナカトミ¥2,760税込¥3,0361個3日以内出荷SAC-2500、SAC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用のフィルターです。寸法(幅W×高さH)(mm)320×585
気化式冷風機用オプション オプション
静岡製機¥20,900税込¥22,9901枚翌日出荷用途製品保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1407適合機種RKF702、RKF711品名収納カバーRoHS指令(10物質対応)対応
PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA
日本無機¥72,900税込¥80,1901個16日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら