絞り込み
ブランド
- 日本無機
- brother(ブラザー)(4)
- J&S(1)
- TRUSCO(8)
- スイデン(6)
- ナカトミ(23)
- ノーブランド(2)
- 日動工業(1)
- 橋本クロス(1)
- 静岡製機(2)

PFT2-Z-0307-HCP用 交換HEPA
日本無機¥72,900税込¥80,1901個16日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA
日本無機¥72,900税込¥80,1901個16日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
産業用クリスプ ファンフィルタユニット
日本無機¥209,000税込¥229,9001セット16日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)13電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195対応機種SUBSP1GS(T) 産業用処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
標準用クリスプ ファンフィルタユニット
日本無機¥209,000税込¥229,9001セット91日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)12電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら