絞り込み
排熱ダクト有無
- あり(3)
送風口数
- 1口
ブランド
- YAMAZEN(山善)(3)

スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き
YAMAZEN(山善)¥30,980~税込¥34,078~1台翌々日出荷から4日以内出荷冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。冷風・除湿・送風運転の1台3役。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)18.8色ホワイト消費電力(W)690/720(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×31.6×67.8設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)100使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)14/16(50/60Hz)冷房の目安木造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)冷房能力(kW)1.4/1.6(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~9畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量26L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き
YAMAZEN(山善)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷から4日以内出荷冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、補助鍵、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、防虫ネット、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)19.6色ホワイト消費電力(W)960/1160(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×34.5×70設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)190使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)21/26(50/60Hz)冷房の目安木造6畳、鉄筋8畳/9畳(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式。5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱。スイッチ:タッチパネル式。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。《冷房機能》。消費電力:50Hz 910W/60Hz 1140W。定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A。冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)。使用環境温度目安:17~45℃。《暖房機能》。消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W。定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A。暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)。使用環境温度目安:5~25℃用途夏の暑さ対策、冬の寒さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 店舗 お店 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1材質スチール・樹脂質量(kg)44色ホワイト容量(L)ドレンタンク:4電源100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2フィルターFLR-58騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)機能暖房、冷風弱、冷風強、送風強、送風弱保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5送風口数1口冷媒HFC R410圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)460排熱ダクト有無あり