106件中 81~106件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナック・ケイ・エス単管金具 Φ48.6
工事現場や足場等で使用する単管(Φ48.6)に道路反射鏡を固定するために必要な金具です。クランプ式で簡単に脱着が可能です。
用途カーブミラーの設置に。 質量(kg)1.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ナック・ケイ・エス電柱取付金具
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業カーブミラー柱
ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。
1本
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業2面用腕金具
ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
サイズ(Φmm)Φ76.3×Φ76.3
1セット
6,698 税込7,368
3日以内出荷

トーグ安全工業天井用取付金具
ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ天井用取付金具 支柱(mm)800 支柱厚さ(mm)2.8 支柱径(Φmm)76.3
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ 適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷

小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様天井専用金具 材質スチール 寸法(mm)120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm)1000 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm)34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ミラーの2面用金具です。
仕様2面用取付金具、ミラー取付部径:Φ34mm 材質スチール(亜鉛メッキ) 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き型スタンド台タイプSK-70用のオプション部材、転倒防止ウエイトです。
用途ミラースタンドの転倒防止に。 仕様ウエイト部材 材質ゴム 寸法(mm)360×360×H25 質量(kg)1.5 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

置き型の小型カーブミラー用スタンド台。置き式の為持ち運びも簡単に行えます。
用途ミラーの取り付け場所がない所に最適。車の後方確認及びライトのチェックにも最適です。 仕様組立式 材質スチール 寸法(mm)(全体の高さ)Φ19×1230、(ベース台)丸360×30 質量(kg)1.8 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B 仕上ホワイト焼付塗装
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

1セット
6,098 税込6,708
4日以内出荷

1セット
6,098 税込6,708
4日以内出荷

車の後方の確認やライトのチェックに最適です。 ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。
適合EA724ZS-2~-5、-11~-13、-42、-43、-52、-53、-62、-63用 エスコ品番EA724ZS-150 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)ポール:Φ19×1230、ベース台:Φ350×30(H) 質量(kg)1.8 取付穴径(Φmm)(ミラー)7.5 設置場所屋内
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

固定タイプ用防犯ミラーの延長金具部材。高い天井時に最適です!
用途アームの長さを180mm長くすることが可能です。 材質スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ16×180 質量(kg)0.3
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)1500 幅(mm)10 適合径範囲Φ450mm以内
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)1200 幅(mm)10 適合径範囲Φ350mm以内
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)900 幅(mm)10 適合径範囲Φ260mm以内
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

トラスコ品番106-9401 材質スチール 寸法(mm)200角 質量(kg)3 日本緑十字社品番277600
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

取付可能対象丸パイプ(20~60Φmmまで)、平板(10~60mm厚) 材質(フレキ部)ステンレス、(クリップ部)スチール焼付塗装
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

日本緑十字社ミラー用スタンド
仕様取付金具付 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)(ポール径)19Φ、(ポール長さ)1220(3本つぎ)、(台直径)360 質量(kg)1.8 日本緑十字社品番276570
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

屋内/屋外 = アウトドア。材質 = 軟鋼。。道路反射鏡壁面取り付けブラケット. 亜鉛めっき軟鋼
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

屋内/屋外 = アウトドア。材質 = 金属。。ミラー取り付けキット. ポール取り付けキットは、通常の屋外凸型ミラーを直径 50 mm 又は 75 mm のポールに取り付けるように設計されています. 屋内外で使用可能 亜鉛めっきにより、過酷な屋外環境でも耐久性を発揮
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

屋内/屋外 = インドア。材質 = 金属。。ミラー取り付けキット. ポール取り付けキットは、通常の屋外凸型ミラーを直径 50 mm 又は 75 mm のポールに取り付けるように設計されています. 屋内外で使用可能 亜鉛めっきにより、過酷な屋外環境でも耐久性を発揮
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本 材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)【電柱】130×390
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)2400 オレンジ 肉厚(mm)2.3 パイプ径(Φmm)48.6
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

仕様1面のみ、300mmΦ用 トラスコ品番113-9460
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

『安全ミラー』には他にこんなカテゴリがあります