絞り込み
ブランド
  • 日立
  • メディアカバーマーケット(322)
  • エレコム(169)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(155)
  • Dell Technologies(133)
  • NEC(75)
  • 富士通(68)
  • LEPLUS NEXT(67)
  • DHA Corporation(66)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(64)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • Dynabook(59)
  • マイクロソフト(51)
  • ナカバヤシ(44)
  • Xiaomi(40)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • EPSON(31)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • ATEN(30)
  • Acer(エイサー)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用タブレット(TS2シリーズ) 日立業務用タブレット(TS2シリーズ)日立
218,800税込240,680
1台
8日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※10~40℃で利用可能な環境仕様[おすすめの利用シーン]・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠不意の落下による故障を軽減!MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5簡易マニュアル業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途・流通店舗のバックヤード・飲食店のキッチン・飲食店のセルフオーダー・食品工場・製造業の生産管理・設備点検や現場のペーパーレス化・装置調整、保守メンテナンス用タブレット付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル質量(g)約895(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit対応耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×192.5×18.4充電時間約2時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-0~40使用CPUIntel Atom x7425E防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点)BluetoothVer4.2稼働時間(時間)約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)4ストレージSSD 64GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
堅牢タブレット(RG1シリーズ) 日立堅牢タブレット(RG1シリーズ)日立
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。 明るい画面・高性能CPU搭載屋外でも明るく見やすい高輝度液晶パネル、高性能な第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載。 屋外でのリモートメンテナンスなどにもご利用いただけます。高い堅牢性持ち運び時の落下や衝撃に強い堅牢タブレットです。車載など振動や衝撃による故障が心配な場所でもご利用可能です。防塵・防滴性能IEC規格IP65に準拠した試験を実施※1。突然の降雨などフィールド業務で安心してご利用できます。※1.本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。以下の試験基準による試験を実施しています。IEC規格(IP6X/IPX5):IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019LTE、GNSS対応ワイヤレス通信機能(LTE)とGNSS機能搭載。遠隔地からのリモートメンテナンスや位置情報の活用により業務効率を向上できます。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5取扱いの手引き堅牢タブレット RG1 は、タフな現場で安心して利用可能な環境性能と使いやすさを実現しています。具体的には、防塵・防滴性能では IEC 規格 IP65※1に準拠し、耐振動・耐衝撃・耐落下性能では MIL 規格およびメーカー内基準※2 に基づき 150 cmの落下試験をクリアしたほか、-10~50℃と幅広い動作温度を確保しました。また、静電容量方式タッチパネルおよびデジタイザに対応しており、屋外でも見やすい 10.1 型液晶パネル※3を採用したほか、手袋をしたままでも操作できるタッチパネル※4を搭載するなど、タフな現場でも使いやすい性能を充実させました。加えて、CPU にはインテル社製の第 13 世代高性能プロセッサー※5 を搭載し、高い処理性能を実現しています。 また、本製品を出荷開始より 5 年間安定的に供給するとともに、出荷後 5 年間修理に対応することにより、計画的な導入と長期間の運用をサポートします。 ※1. 本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。IEC60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 準拠。 ※2. 本製品の耐振動・耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。MIL-STD-810H /31 January 2019 準拠。 ※3. 屋外でも見やすい約 700cd/m2 (平均)の高輝度液晶パネルを搭載しています。 ※4. 手袋の種類により動作しないことがあります。本製品が濡れた状態、水滴の量や状態により、誤動作や動作しないことがあります。 ※5. 製品に搭載のプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様のご利用条件や環境により異なります。 ※6. メモリや SSD、搭載部品などを変更する場合があります。
用途・消防、警察業務・インフラ点検業務・倉庫、物流業務・設備点検業務・工事、建設現場・冷凍倉庫・車両点検・漁業、農業業務その他【無線WAN】NTTドコモ /au/SoftBank対応、LTE対応(nanoSIM)※契約およびSIMはお客様用意付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き質量(g)約1250(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit対応耐落下:150cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、LTE対応、GNSS、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×205×29.5充電時間約4時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-10~50使用CPUIntel Core i3-1315U防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点、手袋モードあり、デジタイザ機能)BluetoothVer5.3稼働時間(時間)約7(Full Battery mode設定時) ※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)8ストレージSSD 512GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
パソコン・タブレットPC・スマートフォン