ウォータープルーフ モバイルケースRUN OFF(ランオフ)9日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。スマートフォンをケースに入れたまま操作可能なTPU 素材を採用し、メインカメラ・インカメラでの撮影もそのまま可能。首にかけて使えるストラップ付き。あらゆる機種に対応できるサイズ。
付属品ストラップ(長さ調整可能)材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン色チャコール質量(g)約43タイプポーチ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×174×22機能タッチ操作可、写真撮影(メインカメラ・インカメラ)可防塵防水性能IP67本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×174×22