絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • メディアカバーマーケット(64)
  • サンワサプライ(61)
  • サンワダイレクト(57)
  • エレコム(56)
  • JTT(30)
  • エツミ(22)
  • bitstrong(17)
  • king(撮影・写真用品)(13)
  • エアージェイ(13)
  • StarTech.com(13)
  • 山崎実業(11)
  • Lazos(10)
  • 多摩電子(9)
  • OWLTECH(オウルテック)(8)
  • タイムリー(8)
  • トリニティ(8)
  • Optiline(オプティライン)(8)
  • トライメイト(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルアーム エスコフレキシブルアームエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。
質量(g)180長さ(cm)約65ねじサイズ(雄・雌)1/4”
タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコタブレットホルダー EA764AGシリーズエスコ
4,250税込4,675
1台
予約販売
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷アズワン品番65-9281-13
156-316mm タブレットアーム エスコ156-316mm タブレットアームエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレットアズワン品番68-1847-63
タブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
ご注意:※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みができない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認ください。iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。 ※iPad10.2インチ(第7/8/9世代)、iPad Air(2019)、10.5インチiPad Pro 2017は対応していません。使用しやすい高さに調節でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレット取り付けホルダーは
仕様●カラー:ブラック●サイズ:直径282×H900~1440(支柱)mm●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)●重量:約5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1.5kgアズワン品番65-9280-86
タブレットスタンド EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド EA764AGシリーズエスコ
32,600税込35,860
1台
翌日出荷
9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類)アズワン品番65-9280-88
タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコタブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kgアズワン品番65-9280-99
タブレットアーム(マグネット付) EA764AGシリーズ エスコタブレットアーム(マグネット付) EA764AGシリーズエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kgアズワン品番65-9280-98
タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコタブレットホルダー EA764AGシリーズエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-9281-12
タブレットアーム(マグネット付) EA764AGシリーズ エスコタブレットアーム(マグネット付) EA764AGシリーズエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kgアズワン品番65-9280-97
199mm タブレットホルダー 支柱取付用 エスコ199mm タブレットホルダー 支柱取付用エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kgアズワン品番65-9281-02
120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式 エスコ120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W120×D9×H162mm●材質:本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーン●重量:約138gアズワン品番65-9281-07
タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコタブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kgアズワン品番65-9281-01
タブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に調節でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットが見やすい位置に角度を調整することができます。iPad・タブレットをホルダーに取付けたまま、縦、横に360°回転できます。ホルダーは取り外しができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転ができます。(360°回転)。挟み込みサイズ135~180mm、対応画面目安4.5~11インチです。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mmです。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:外寸/直径282×H900~1440(支柱)mm タブレットホルダーサイズ/135~180mm 対応タブレット寸法/W135~180、D10mm以内 支柱サイズ/直径22mm 上部/直径6mm●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/PC(ポリカーボネート)●重量:約5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1.5kgアズワン品番65-9280-87
タブレットホルダー エスコタブレットホルダーエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質樹脂・鉄幅(mm)タブレット固定:125~221寸法(mm)152.7×63×64.7質量(g)120
スマートフォンホルダー(パイプ取付用) エスコスマートフォンホルダー(パイプ取付用)エスコ
6,910税込7,601
1台
翌日出荷
乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス幅(mm)108全長(mm)157質量(g)255寸法(Φmm)取付可能厚:22~31サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー