絞り込み
ブランド
  • GRIPPS
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(84)
  • LEPLUS NEXT(29)
  • PGA(26)
  • トライメイト(25)
  • iFace(24)
  • Hamee(ハミィ)(21)
  • クールモバイルカンパニー(21)
  • ラスタバナナ(20)
  • ZATTA(16)
  • HMD WORKS(15)
  • エアージェイ(14)
  • MSソリューションズ(13)
  • エムディーエス(10)
  • サンワサプライ(9)
  • 伸びるくん(8)
  • オーム電機(7)
  • 多摩電子(7)
  • REDAPT(6)
  • エツミ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル状ツールストラップ GRIPPSコイル状ツールストラップGRIPPS
5,598税込6,158
1本(1本)
翌日出荷
スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
用途ツールの落下防止に質量(g)100ストラップ長さ(cm)最大:160材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール最大荷重(kg)0.75
コイル状ヘルメットストラップ GRIPPSコイル状ヘルメットストラップGRIPPS
2,198税込2,418
1本(1本)
翌日出荷
本品は使いやすくコンパクト、目立ちにくいため簡単に身に着けることができます。軽量かつ目立ちにくいデザインです。産業グレードのコイル付きです。非常に強力な金属製クランプ付きです。
用途ヘルメットの落下防止に質量(g)20ストラップ長さ(cm)最大:86材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン材質(クランプ)ニッケルメッキスチール最大荷重(kg)0.5
コイル状非導電ツールストラップ GRIPPSコイル状非導電ツールストラップGRIPPS
2,598税込2,858
1本(1本)
翌日出荷
本品に金属成分は含まれず、電力を使用する環境で小型電力装置の落下を防止するために最適なアイテムです。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大:86材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
コイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き) GRIPPSコイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き)GRIPPS
4,498税込4,948
1本(1本)
翌日出荷
ストラップで固定することが難しい製品の落下防止策となり、PU加工のコイルが付属することによって使用時以外に邪魔にならないよう工夫されています。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。デュアルロックカラビナが付属しています。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途スマホなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)100ストラップ長さ(cm)最大:120材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
落下防止用ツールストラップ (シングルアーム) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (シングルアーム)GRIPPS
4,698税込5,168
1本(1本)
翌日出荷
電動ツール向けの強固な接続コネクターです。最大16kgの重さのツールに対応するツールコネクターです。ハンドルにトリガーが付属しているパワーツールに最適です。タクティカルグレードのナイロン素材を使用しています。
用途電動ツールの落下防止に質量(g)60材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
スマホストラップ