10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーニングクロス 超強力 超極細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス エレコム

    クリーニングクロス 超強力 超極細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ■液晶画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロスです。 ■分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 ■微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 ■拭き取りやすい特厚の起毛タイプで、従来製品に比べて2倍の拭き取り力を実現します。※メーカーPCクリーナー比較。 ■長い毛足の中にホコリを取り込むため、対象物にキズがつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 ■水洗いできるため、洗って繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質ポリエステル80%、ナイロン20%グレー入数1枚
  • クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー エレコム

    クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー

    エレコム
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ■スマートフォンやタブレットPCのタッチパネルをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質ポリエステル70%、ナイロン30%ブルー外形寸法(mm)150×150入数1枚
  • クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー エレコム

    クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー

    エレコム
    809税込890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ■タブレットPCやスマートフォンなどのタッチパネルや保護フィルムの指紋、手垢、皮脂汚れなどをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細分割繊維「ベリーマ(R)X」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■断面がくさび状になっており、微細な凹凸にもフィットするので、ホコリ・汚れを繊維の間に確実に捉えます。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸のため、水性から油性まで、あらゆる汚れに払浄性能を発揮します。 ■拭き取りやすくソフトな風合いの起毛タイプです。 ■iPadの液晶画面にぴったりのサイズで、クロスを広げたままケースに収納可能です。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)150×230入数1枚
  • 59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機 LIMON

    59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機

    LIMON
    5,988税込6,587
    1台
    当日出荷
    スマホサイズの超薄型UVC除菌機。いつでも・どこでも気になる部分をキレイにできます。マスク・スマホ・キーボード、食器など多くのものに使用でき、最大99.9%の除菌効果が得られます。アルコール除菌のように、補充の心配はなく、臭いもありません。マイクロUSBケーブルが同梱されていますので、PC・モバイルバッテリー等から手軽に充電が可能で、約2.5時間の充電で、59秒モードで約60回、180秒モードでは、約20回程度使用可能です。
    付属品ポータブル除菌機本体×1、UVシールド×1、USBケーブル×1(マイクロUSBケーブル)、取扱説明書寸法(mm)140×69×17質量(g)95消費電力(W)4入力5V=1A(付属の交換ケーブル)波長(nm)260~280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)最大:4.2バッテリー容量(mAh)1000(3.7Wh)LED寿命(時間)約10000インターフェイスmicroUSBLED使用数(個)6
  • 除菌UVボックス ナカバヤシ

    除菌UVボックス

    ナカバヤシ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮! アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
    材質(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅質量(g)387消費電力(W)5電源DC 5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×125×58内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×104×33波長(nm)253.7(UV-C)コネクタUSB-Type-C(電源用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 指紋コロコロ ミニ ニトムズ

    指紋コロコロ ミニ

    ニトムズ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    タブレット、スマホの指紋汚れを転がすだけで綺麗に除去し約2000回繰り返し可能なコンパクトタイプです。
    仕様繰り返し使用可能タイプ材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、本体:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)26幅(mm)68質量(g)24ローラーサイズ(mm)Φ10×50
  • ウェットティッシュ 超繊細繊維 iPhone iPad スマホ タブレット向け エレコム

    ウェットティッシュ 超繊細繊維 iPhone iPad スマホ タブレット向け

    エレコム
    439税込483
    1個(15枚)
    当日出荷
    ■デリケートなiPadの液晶画面や保護フィルムでも安心して使用できる、ノンアルコールタイプのiPad用ウェットクリーニングティッシュです。 ■力を入れずにやさしく拭くだけで、指紋やホコリなどの汚れをしっかりと除去できます。 ■水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 ■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を予防します。 ■携帯に便利なポケットサイズです。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質アクリル系超極細繊維不織布寸法(mm)140×150※基布1枚あたり枚数15枚主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
  • salisty noble レザークリーナーストラップ salisty

    salisty noble レザークリーナーストラップ

    salisty
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約3主材質本革、ナイロン、亜鉛合金、アルミニウム、鉄、紙本体寸法(cm)約縦15×横2.2×厚0.3
  • アイルビュー スマホクリーナー 除菌プラス ASQUA

    アイルビュー スマホクリーナー 除菌プラス

    ASQUA
    479税込527
    1本(8mL)
    5日以内出荷
    視界みずmきずしく触れても清らか。 シュッ吹いて、サッとふき取るだけ! 除菌効果で清潔な状態を保ちます。 除菌・洗浄・ツヤ出し・防汚コーティングが一度に。 指紋や汚れが付きにくく、おtリれが簡単。 中世タイプで安心、刺激臭がなく無臭。
    用途スマホ、タブレット、PC、ゲーム機、デジカメなどの液晶画面、メガネ、サングラス、ガラス、鏡、自動車内の窓ガラスやミラー、ドアノブ、蛇口、スチール製品、プラスチック製品、アルミ製品、真鍮など。ブラックアズワン品番64-6317-30
  • ウエツトクリーナー/スマホ/ケイタイ15枚 ナカバヤシ

    ウエツトクリーナー/スマホ/ケイタイ15枚

    ナカバヤシ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    帯電防止性があるので、ホコリや拭き跡を軽減しクリアな仕上がり。 抜群の拭き取り性能を発揮する超極細繊維不織布を使用。 表面を傷つけず、しっかりと汚れを落とします。 拭き跡が残りにくくきれいに仕上がります。
    成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質アクリル系超極細繊維不織布シートサイズ(mm)140×150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×10×155RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルクリーナー