絞り込み
ブランド
  • HACRAY(ハクライ)
  • エレコム(113)
  • 多摩電子(69)
  • Anker(アンカー)(62)
  • ラスタバナナ(51)
  • アドテック(48)
  • エアージェイ(48)
  • オーム電機(46)
  • CIO(46)
  • カシムラ(44)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • サンワサプライ(34)
  • オズマ(27)
  • BELKIN(ベルキン)(26)
  • グリーンハウス(14)
  • サンワダイレクト(14)
  • VOLTME(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • MOTTERU(13)
  • bitstrong(13)
ポート数
  • 2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタ HACRAY(ハクライ)USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタHACRAY(ハクライ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
HACRAY USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタは、超小型デザインに、USB-A及びUSB-Cの2ポート搭載しており、様々なUSB充電デバイスをPD自動認識し、最大20Wで急速充電します。折りたたみ式のプラグと海外電圧対応により、国内外問わず、出張や旅行に最適な充電器です。【 PD自動認識】充電中のデバイスを識別し、最適な電力を供給します。過電圧からデバイスを保護しながら効率的に充電します。【スマートフォン、タブレット、多様なUSBデバイスに対応】USB-C、USB-Aポートを搭載。iPhone, Android スマートフォン、タブレット、イヤホンその他USB充電デバイスに対応します。【最大20W 急速充電】USB-Cポートから20W、 USB-Aポートから18Wの出力。2ポート同時利用時には、最大15Wを分配します。※USB-Aポートは電流自動検査機能が搭載しています。満充電時など、デバイスからの電流要求がなくなると自動的に出力がオフになります。【超小型&折りたたみ式プラグ】わずか48gの軽量、コンパクトサイズで持ち運びに便利です。折りたたみ式プラグは、バッグやポーチにスムーズに収まり、移動時の収納にも優れています。【海外電圧対応のユニバーサル仕様】100-240V対応、海外でも変圧器不要で使用可能です。※異なる差し口形状の国では別途、変換プラグが必要になります。
質量(g)48出力【USB-C+USB-A合計】5V/3A(最大15W)、【USB-A】3A,9V/2A,12V/1.5A(最大18W)、【USB-C】 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(最大20W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×33入力AC100V-240V 50/60Hz 0.6A MaxUSBポート数2(USB-A・USB Type-C)

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器