絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • エレコム(75)
  • BELKIN(ベルキン)(41)
  • ADAM elements(39)
  • CIO(35)
  • 多摩電子(31)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • Mate(24)
  • エアージェイ(20)
  • サンワサプライ(18)
  • MOTTERU(15)
  • オーム電機(14)
  • HIDISC(14)
  • Hamee(ハミィ)(13)
  • Anker(アンカー)(11)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(11)
  • Omnicharge(10)
  • TORRAS(9)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
出力
  • 5V/3A(4)
  • 9V/2A(1)
  • 9V/2.22A(3)
  • 9V/3A(4)
  • 12V/1.5A(1)
  • 12V/1.67A(3)
  • 12V/3A(4)
  • 15V/2.67A(1)
  • 15V/3A(3)
  • 20V/2A(1)
  • 20V/3.25A(1)
  • 20V/3.5A(1)
  • 20V/5A(1)
充電端子
  • Type-C(3)
給電端子
  • Type-C(3)
入力
  • 5V/3A(2)
  • 9V/3A(2)
  • その他(4)
5V/3A・9V/3A・その他
質量(g)
  • 80~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・200~300未満・300~400未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
65W GaN Slim PD USB-C 2-Port Charger j5 create65W GaN Slim PD USB-C 2-Port Chargerj5 create
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるスリム設計のパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力65W。単ポート利用時:USB-C1 65W、USB-C2 20W。2ポート同時利用時:USB-C145W+USB-C220W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【スリム超薄型デザイン】本機は超薄型デザインにより、ソファと壁の間などの狭いスペースでも使用できます。コンパクト且つ折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約110出力(W)合計:65出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A (65W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、同時使用時出力:PD45W+PD20W対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×47×19保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x2充電端子USB-C給電端子USB-C
102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Chargerj5 create
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】安心の2年
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約245出力(W)合計:102出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20Wケーブル長(m)1.8入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3保証期間2年ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1充電端子USB-C給電端子USB-C
40W GaN USB-C 2-Port Mini Charger j5 create40W GaN USB-C 2-Port Mini Chargerj5 create
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力40W。単ポート利用時:USB-C1 40W、USB-C2 40W。2ポート利用時:USB-C1+2は20W+20W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約93.5出力(W)合計:40出力【各ポート】USBポート出力(最大):USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、同時利用時の出力(最大):USB-C1 +2:20W+20W対応機種スマートフォン、タブレット入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×44.5保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x2充電端子USB-C給電端子USB-C
3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Stationj5 create
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30Wの充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【折畳み・回転できるスタンド設計】270度の台座回転設計を採用しており、お好みの方向に調整できます。磁気吸着式の充電パッドは、スマートフォンを縦向きでも横向きでも固定でき、縦向きでのビデオ通話や横向きでの動画鑑賞をサポートします。外出の際にも折りたたんでコンパクトに収納して簡単に持ち運べます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書材質プラスチック+アルミニウム質量(g)約314.8出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max)入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド状態:100.7×142.9×90、折り畳み状態:100.7×33.5×90保証期間2年給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
70W GaN USB-C 4-Port Charger j5 create70W GaN USB-C 4-Port Chargerj5 create
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど4台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力70W。単ポート利用時:USB-C1 70W、USB-C2 20W、USB-C3 20W、 USB-A QC18W。4ポート同時利用時:USB-C145W+その他の3ポート 18W【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約155出力(W)合計:70出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.5A (70W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-C3:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-A:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A (18W Max)対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×61.4×62保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x3、USB-A(メス)x1
3-in-1 Qi2 Magnetic Wireless Charging Station j5 create3-in-1 Qi2 Magnetic Wireless Charging Stationj5 create
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30W充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【2種類の使い方 フラット/三角形】フラット及び三角形にしたスタンド状態での充電が可能です。イヤホン充電用パッドは360度回転設計を採用しており、フラット状態でも三角形状態でも、しっかり充電面に設置できます。フラット状態は製品を簡単に取り出したいユーザーに最適です。三角形状態は、デスク上のスペースが限られている場合や収納感を好むユーザーに適しています。お好みのスタイルでご使用いただけます。折りたたむと非常にコンパクトになり、どこにでも簡単に収納できます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約302出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max)入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フラット状態:80×12×296、折り畳み状態:80×29.5×116保証期間2年給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー