絞り込み
ブランド
  • VOLTME
  • エレコム(76)
  • BELKIN(ベルキン)(41)
  • ADAM elements(39)
  • CIO(35)
  • 多摩電子(31)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • Mate(24)
  • エアージェイ(20)
  • サンワサプライ(18)
  • オーム電機(14)
  • HIDISC(14)
  • MOTTERU(14)
  • Hamee(ハミィ)(13)
  • Omnicharge(11)
  • Anker(アンカー)(11)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(11)
  • TORRAS(9)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(2)
出力
  • 5V/3A(1)
質量(g)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 300~400未満(1)
120~140未満・160~180未満・300~400未満
USBポート数
  • 1個口(1)
  • 2個口(1)
1個口・2個口
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー
入力
  • 5V/3A(1)
5V/3A
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 20000mAh VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 20000mAhVOLTME
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
◆20000mAhとPD 20W大容量モバイルバッテリー。iPhone 14を4回以上、Galaxy S22を約3回、iPad mini 5を2回以上フル充電できるので長時間の外出時も安心です。
用途◆独自技術V-Dynamicにより2台同時充電する時に各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており、安全に使える大容量モバイルバッテリーです。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用いただけます。付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)藍色質量(g)328出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20保証期間24ヶ月バッテリー容量(mAh)20000
VOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAhVOLTME
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
◆独自技術V-Dynamicにより2台同時に充電する時、各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており安全に使えます。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用ください。
用途◆モバイルバッテリーのインジケーターによりバッテリーの残量や使用状況を一目で確認可能。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器も対応。◆モバイルバッテリーのUSB Type-CポートはUSB PD規格による最大20Wの出力に、USB Type-AポートはQuickCharge3.0規格による最大18Wの出力。PPS(5~11V 2A)規格にも対応で、iPhoneや Galaxyにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電。付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)藍色質量(g)174出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20保証期間24ヶ月バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2
VOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh VOLTMEVOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAhVOLTME
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
◆5V 3A入出力により、どこでもiPhoneを急速充電可能。◆7.5W Q1対応。Q1(チー)規格に準拠したワイヤレス充電。最大7.5W/5WでMagsafe対応iPhoneシリーズを充電可能。◆収納式スタンド搭載で、Magsafe対応iPhoneシリーズを安定して設置でき、横置きも対応し、動画も快適に視聴可能。
用途◆約900gの荷重に耐える強力マグネットでズレることなく安定して充電できます。Magsafe対応iPhoneシリーズに最適なモバイルバッテリーです。◆インジケーター搭載で、モバイルバッテリーのバッテリー残量や状態を一目瞭然に見えます。◆VOLTMEワイヤレスモバイルバッテリーは国内PSE認証取得済みなので、ご安心に使用頂けます。質量(g)133出力(W)ワイヤレス:最大7.5出力5V/3A最大出力(W)有線:15入力5V/3A保証期間24ヶ月バッテリー容量(mAh)5000USBポート数1

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー